-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
材質ナイロン
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
高耐薬品性の樹脂製ヘラです。
用途食品衛生法適用。
材質樹脂
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。
全長(mm)240
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
仕様貫通型
硬度HRC50°
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)95×195
コード347000480
耐熱温度(℃)140
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)125×205
コード347000610
耐熱温度(℃)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
3つの作業面が利用できるスパチュラです。金属検出機で検出できる樹脂を使用しています。
用途クリーム状の食品や薬品のすくいとりに。
材質PP/鉄成分
質量(g)150
2018年トラスコ掲載ページ10 0961
高耐薬品性の樹脂製ヘラです。
用途食品衛生法適用。
材質樹脂
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
一体成形で食品のカスがつきにくく、衛生的。耐油性・耐熱性に優れたシリコンゴムを使用。材料を混ぜたり、移したりがきれいにできます。
材質シリコ-ンゴム
質量(g)78
幅W×全長(mm)55×245
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糖や糖玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。ご使用の際は、マグネットトラップと併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃が出来るようにしています。頑固な糖の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することが出来ます。
食品衛生試験適合
色青色系
材質ナイロン(ポリアミド)
質量(g)27
1組(10本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。
材質ポリエチレン
色ブルー
質量(g)400
内容左右セット
サイズ(mm)全長350×幅140
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625
アズワン品番67-6909-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のグリーンラバー採用。
FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のグリーンラバー採用。
寸法(cm)60
FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のグリーンラバー採用。
寸法(cm)40
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床等の水切りに。
材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)45
FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のグリーンラバー採用。
指当てにより先端部が浮くため衛生的に使用できます。食品用途にも適合しています。用途ごとに色分けをすることで、異物混入のリスクを軽減できます。酸やアルカリに強く、油脂などの影響も受けにくいです。先端を取り外しハンドルを洗うことができます。
仕様●サイズ:全長270×幅53×厚さ14mm
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
色青
耐熱温度(℃)180
材質ポリプロピレン
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番684-6054
色淡黄色透明
容量(mL)420
容器420mlスプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)168
1本
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)180
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ