材質真鍮
外径(Φmm)15
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
仕様スナップボタン付
トラスコ品番610-3994
材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%
長さ(mm)220
幅(mm)120
色グレー(表面)/ブルー(裏面)
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バイク用ヘルメット(ジェットヘルメット)をおしゃれにクラシックスタイルに。
バイザーで日よけとしてお使い頂けます。
普段からサングラス使われるお客様から好評頂いております。
クラシックなスタイルのバイクがリバイバルされ、Z900RSを筆頭にネオクラシックテイストが流行しております。
それに合わせてバイクに乗るスタイリングもクラシックテイストが混ざったものがとても良く似合うようになりました。
そこでジェットヘルメット用にスタイル重視のショートバイザーが発売されました。
3点ボタン式で、両サイドのボタンは左右に調節して、様々なヘルメットに対応します。
また、バイザーにはサングラスの組み合わせがとても相性が良いです。
取付スナップボタン三つで留めるだけの簡単仕様
寸法(縦×横)(mm)約75×210
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!
材質真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)約1.0迄
サイズ(mm)Φ12
1セット(10組)
¥569
税込¥626
当日出荷
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質ポリアセタール
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)Φ15×4
質量(g)約36
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン
コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面)
適合【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品
紫外線遮断率(%)99
仕様三点どめの汎用型、強力スナップボタン
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-007PJ】。カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。 シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保。お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:Dリング
規格SG規格
標準装備品シールド・スピーカーホール
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様を一部改良し、高級感や扱いやすさなどを向上させ、「リバイバルらしさ」に磨きをかけたRX100RⅡ。リバイバルシリーズ代表作RX-100Rの後継モデル。内装は天井部に専用刺繍の織りネームを縫製したヘリテイジブラウンのサテンキルト、各パッドは吸水速乾性に優れたメッシュ素材を採用。あご紐は片手で着脱可能なワンタッチバックル仕様。高級感を演出しながら、快適性や利便性を向上させました。機能・装備。・スタイル。ボトムをややシェイプさせたシェル形状と左右の視野範囲が広く、開放感のあるフェイスウインドウ。・80年代ヘッドマーク。旧LEADロゴを使用した剥がせるヘッドマーク・リアマークを採用。・開閉式シールド。ハードコート・UVカット仕様のシールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネート採用し当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。ラチェット機構により開閉角度を4段階に調節可能。固定用スナップには、金属の光沢感が美しいニッケルメッキを施したボタンでオリジナルの色味を忠実に再現。・内装(天井部)。光沢を抑えた質感が特徴のサテンキルティング(ヘリテイジブラウン)を採用、専用刺繍をあしらった織りネーム付き。・着脱式内装。吸水速乾性に優れた通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。・ワンタッチバックル。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。・専用収納袋。LEADロゴはハンドメイドな表現にこだわり、手刷りの味を出せるシルクスクリーン印刷を採用、。ヘルメットに傷がつくのを防ぐため、内側には毛足の長いシャギー生地を使用、縫い目が外側になる外縫いで仕上げました。-------------------------------。標準シールド:クリア 。素材:帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト 。重量:約1,400g 。外寸:約W260×D310×H255mm 。付属品:専用収納袋、オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジ
サイズ(cm)フリーサイズ (57~60未満)
規格PSCマーク・SG規格
排気量全排気量対応
YJ-14 ZENITHの赤スナップ用インナーキット。
チークパッド裏のスナップ(留めボタン)が赤色であるYJ-14 ZENITHにご使用いただけるインナーキットです。
セット内容センターパッド、チークパッド左右の3点セット
サイズL
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
バイク用ヘルメット(ジェットヘルメット)をおしゃれにクラシックスタイルに。
ショートバイザーで日よけとしてお使い頂けます。
サングラスを普段使われるお客様から好評頂いております。
ジェットヘルメットに対応するショートバイザー。
ライズ伝統のシールドシリーズ。
定番商品で末永い人気を誇ります。
価格もリーズナブルで、気分に合わせて着せ替えてはいかがですか?
ヘルメット全面ボタン3か所の接続取り付けも簡単。
取付スナップボタン三つで留めるだけの簡単仕様
糸切れの心配がなく布地に密着
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
YJ-14 ZENITHの白スナップ用インナーキット。
チークパッド裏のスナップ(留めボタン)が白色であるYJ-14 ZENITHにご使用いただけるインナーキットです。
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ヘルメット脱帽時の身なりを引き締めます。フィット感を調整できるスナップバックを採用しています。フロントにバートルエンブレムをシンボリックに配置しています。男女ユニセックスの着用に対応しています。カーブバイザーになっています。
トラスコ品番700-7022
色タスコ
サイズフリー
頭囲(cm)55~60
1着
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
TEAM WENDY社製Exfil[[(R)]]ヘルメットシリーズに取り付け可能です。カムロックシステムがついており、片手でサイズの調整ができます。マスクに直接取り付けられます。OEMフロントストラップでもマスクを取り付けられます。右側のストラップにはスナップドラゴン・クイックリリースバックルが付属されています。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番820-2693
質量(g)48
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1セット(2本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802283。ALLブラックベースに赤色のアクラポビッチ蠍ロゴの刺繍、被っていれば見えない裏側には『Pure Performance』が印字されており、サイズ調整可能なスナップバック部にもシリコン成型された立体アクラポビッチ蠍ロゴを配置しています。サイズ:One Size(通常ヘルメットS~XLサイズの方は装着可能)※プロト社内でサンプル試着確認済です。販売備考:素材:ポリエステル95%/ポリウレタン5%。色[カラー]:ブラック。サイズ:Free。材質[素材]:ポリエステル95%/ポリウレタン5%。型番:LOGO CAP BASEBALL。特記事項:スナップバック。商品区分:アパレル
特記スナップバック
材質ポリエステル95%/ポリウレタン5%
色ブラック
サイズFree
区分アパレル
型番LOGO CAP BASEBALL
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ヘルメット着用時の暑さ対策に特化した冷却アイテムです。現場作業者の声から生まれたこの製品は、ヘルメット内のムレ感を軽減し、体感温度を約3~4℃下げる効果があります。特徴的なのは、頭に当たる側に18℃の冷却パッド、ヘルメット側に28℃の冷却パッドを配置している点。これにより、18℃パッドが放出した熱を28℃パッドが吸収し、冷却効果が長続き。一般的なクールアイテムにありがちな「温くなって不快になる」問題を解消しています。スナップボタンで着脱可能なフリーサイズ設計で、さまざまなヘルメットに対応。オーガニックな植物性PCM素材を使用しており、環境にも肌にも優しいのも魅力です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計。建設現場や屋外作業など、プロユースにも対応する高機能冷却アイテムとして、多くの企業で採用が進んでいます。暑さ対策と作業効率向上を両立したい方におすすめです。
質量(g)185
直径(Φcm)約20.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。
用途自転車、通勤、通学に。
材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
KK-906 DRY CARBON CHEST PLATE。・ロケット品質の素材と製造技術の胸部保護概念。ロケットや航空機に使用される高品質な日本製カーボン素材と日本の加工技術で実現した全く新しい概念の胸部保護具。日本以外では実現不可能な厚みに対する強度と耐貫通性を実現。・物理的特性。1mm厚の極薄超軽量設計で製品重量は約72g、比重1.7g/cm3。 。物性値 : ロックウェル硬度 H100、引張強度 700MPa、引張弾性率 55GPa、曲げ強度 850MPa、曲げ弾性率 50GPa。 。サイズ : 縦247mm, 横263mm。・安全性・耐貫通性。乗車用ヘルメットと同じ耐貫通試験をクリア。(乗車用ヘルメットをテストする日本車輌検査協会での試験)。鋭利な物体との衝突による貫通と点の衝撃エネルギーを面に分散させ衝撃とを減少させる新たな胸部保護の概念について特許申請済み。衝撃による肋骨の崩壊を防ぎ、人体の胸郭が本来持つ衝撃吸収性と内臓保護性能を最大限引き出し最重要な内臓へのダメージを大幅に緩和。 。大学機関の知見協力により独自開発した検査機器を使用して衝撃分散効果を検証済。・二輪車の右直事故への対応。警視庁の事故類別調査報告により二輪車死亡事故の多い右直事故は胸部損傷する割合が高いと分析されており、二輪車の右直事故による胸部損傷度合いを大幅に軽減させる可能性がある。・フィッティング、互換性、他プロテクターとの親和性。軽量で薄型に合わせてコミネのデータ蓄積による平均的な男性の胸部形状に基づく人間工学的デザインによる高いフィッティング性による違和感の低減。 。お手持ちの胸部プロテクターと重ねて使用したり、エアバッグベストの外郭として使用することでより高い保護性能を実現可能 。スナップタイプ、ベルクロタイプの取り付け方法に対応するユニバーサル取り付けベルト付属。素材 : カーボン
用途・強度を高めるカーボンを使用
色ブラック
サイズフリー
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。
3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード
色イエロー
電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED
材質(ボディ)ポリカーボネイト
充電時間(時間)(標準)3.5
電源タイプUSB充電式
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア
仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様
材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O
スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。
関連キーワード