134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプ36号 砥粒A 接着剤G/G
1箱(10本)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A36
規格A36 部品名称Vベルト A36 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoMS-601D-1 ハンドル関係部品_No.55、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.35
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

東洋リビングモバイルドライ
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33 質量(g)193 電源AC100~240V 消費電力10W/h
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A36レツド
規格A36レツド 部品名称Vベルト A36レツド 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 図解NoMS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.27、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.29、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.29
1個
2,112 税込2,323
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

理研コランダム36号Aベルト
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒A
1セット(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。 トラスコ品番356-6615 材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー) 幅(mm)110 高さ(mm)65 奥行(mm)20 除湿量27~33ml RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトストツパマトメ
部品名称ベルトストツパマトメ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoMSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV415L-1(10) マキトリソウチ部品_No.37、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV413L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルト タイミング
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.08MB) 図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.36、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.34、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.10、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.37、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.10など
1個
999 税込1,099
9日以内出荷


ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど 種別A形 ベルト高さ(mm)9 仕様ダブルコグタイプ 種類VベルトA形 使用温度範囲(℃)-30~+90 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度#50
1セット(20本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤R/R(レジンボンド)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A46
規格A46 部品名称Vベルト A46 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.24MB) 図解NoSSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.48、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.36、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.48
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 歯形T10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)14 歯形S14M
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8 プーリーA形 適合ベルトH
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーA形 適合ベルトL
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーA形 適合ベルトS5M
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)