AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。
トラスコ品番821-7795
質量(g)375
寸法L(mm)262.5
寸法H(mm)104.7
寸法S(mm)19
寸法D(mm)26
寸法B2(mm)28
寸法B1(mm)26
寸法h(mm)40
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番821-7824
セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)510
質量(kg)1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番113-0573
全長(mm)510
質量(g)850
1丁
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ふそう 冷凍機ベルト交換の必需品
用途適合エンジン:4P10 。ピン径:7.6mm 。差込:9.5mm 。適合純正品番:MH064198
関連資料(0.14MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
こんなお得な商品も!

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番859-1205
質量(g)40
寸法L(mm)26
寸法H(mm)9
寸法d(mm)13
寸法S(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番823-0755
質量(g)60
寸法L(mm)28
寸法D(mm)26
差込角(sq.)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番859-1204
質量(g)35
寸法L(mm)26
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)11
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番112-8983
質量(g)40
寸法L(mm)26
寸法H(mm)9
寸法d(mm)13
寸法S(mm)19
寸法D(mm)26
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ユニバーサルベルトテンショナー
RESATECユニバーサルテンショナーは、広範囲にわたる機械工学用途に適しています。
ユニバーサルテンショナーの取り付けは背面取り付けボルトで簡単にでき、フリクションで希望の位置を維持できます。
ベースフランジのカットアウトで、スピゴットを使用して簡単に揃えることができます。
調整が簡単でメンテナンスフリーのテンショナーです。
安全動作 メンテナンスフリー
仕様●最高定格張力:1050N●動作温度 Max:+85℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:781-0762
アズワン品番68-4150-46
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用
使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コンベアベルトテンショナー。NSK製自己潤滑鋳鉄コンベアベルトテンショナー。
仕様静定格荷重:7880N、動定格荷重:14000N、コード番号:785-4693
アズワン品番65-7976-22
内径(mm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ