スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ベルトに付着した汚れを落とします。
ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。
質量(g)80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36
主成分特殊ポリマー、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-15~160
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。
ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用
付属品ロングノズル
成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)
トラスコ品番754-3913
危険物の類別非危険物
1個(40mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。
トラスコ品番818-6538
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
主成分ブタン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車の冷却ファンベルト、クーラー用ベルトなどのスリップ、鳴きを防止し、老化も防ぎます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス
使用温度範囲(℃)0~40
仕様燃焼性/あり揮発性/高い
成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤
トラスコ品番759-3597
使用方法ベルトにスプレーする。
引火点(℃)-5以下
密度0.8(20℃)
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量42mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥989
税込¥1,088
欠品中
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70
質量(g)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量124mL
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別非危険物
フッ素樹脂系乾性潤滑剤
超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。
化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME
使用温度範囲(℃)250以下
耐熱温度(℃)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量26mL
動摩擦係数0.04~0.07
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(65mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)
トラスコ品番836-3288
色黒
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)53×180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.032L
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊固体潤滑材を配合。
優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
¥809
税込¥890
当日出荷
ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります
当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です
表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁)
パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト
危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。
色黒色
使用温度範囲(℃)-60~450
機能噴霧ボタン +スチールノズル付
主成分二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー
使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード