62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質ポリエチレン パッケージチャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷


小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし 種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然マイナスイオン鉱石が配合されたバイオマスプラスチック製の土壌改良剤。バイオマスプラスチック樹脂の中に配合されたマイナスイオン鉱石がマイナスイオンを放出し続けるペレットです。効果は一度撒くだけで続きます。栄養不足になった土壌にマイナスイオンを補給することで、バランスの良い土壌へと生まれ変わります。マイナスイオンが土壌内の養分や肥料(プラスイオン)を引き寄せ、植物の発育を手助けします。バイオマスペレットの有効期間は、土壌の質や散布する時期にもよりますが、マイナスイオン鉱石が活性化した微生物により分解されるため、2~5年で再度散布されることを推奨します。※農薬、肥料ではなく土壌改良剤です。<使用方法>植物の根元の土にまいてご使用ください。
成分ポリプロピレン、トウモロコシ、マイナスイオン鉱石 高さ(mm)195 縦(mm)140 横(mm)45 使用の目安【小鉢】小さじ2杯(約3g)程度【大鉢】大さじ1~2杯(約5~10g)程度【標準的なプランター】大さじ3~4杯(約15~20g)程度 (※畑の場合は1平米あたり70~80g程度を目安にご使用ください) 関連資料(8.28MB)
1袋(200g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882 アズワン品番65-7914-39
1個
64,433 税込70,876
欠品中

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIYOHARA(清原)手芸用ペレット
ぬいぐるみの手足やおしりなどに手芸綿と共に部分使いすると、座りがよくなります。 流行の推しぬいでも「ぬい」の足底に入れることで、重量感が出て安定します!
材質ポリプロピレン
1袋(200g)ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース トラスコ品番218-8481 質量(g)510(コード含まず) タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40(安定時)、200(最大) 電源コード(m)2 吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで 設定温度(℃)180 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178 容量(cm3)タンク:50 接着剤EVA系ペレット(801-804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
53,880 税込59,268
当日出荷

松永トイシMGボンド
エコ商品
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。 使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。 タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)
1,598 税込1,758
当日出荷

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

識別管理に最適です。工場内での作業効率化。
用途樹脂ペレットや廃材の分別 仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ホワイト 高さ(mm)1100 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 外径(mm)Φ1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

十川産業耐摩耗スプリングホース
エコ商品
【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB)
1巻(50m)ほか
104,800 税込115,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。 材質本体:ポリプロピレン タイプ内袋:なし ベルト色ベージュ 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.2 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)3 ベージュ 高さ(mm)1600 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1600 寸法(Φ×mm)排出口:600×600 投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)4 白、ベルト:黒 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1200 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。 。ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き 。A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.6 ベージュ 高さ(mm)880 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:420×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。 長さ(mm)100 幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1278
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

22137 【オーダー】TAC SD-AS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-AS
エコ商品
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,465 税込1,612
欠品中

角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。
用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)1.8 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)900 投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120 外径(mm)870×870 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

22109 【オーダー】TAC SD-Cアース 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-Cアース
エコ商品
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,880 税込3,168
欠品中

角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.1 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

内袋付きの1立米タイプ 。荷札ポケット付 。湿気などを嫌う内容物や微粉体に最適です。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)4 ベージュ 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260~527 調整機能消費量目盛調整
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

投入口と排出口のある1立米タイプのフレコンバッグです。 。ホッパー設備向けの投入口を採用しています 。化学業界に重宝されるアイテム
用途使用に適した内容物。石膏ボート(破砕後)/化学製品原料/樹脂ペレット/汚泥/土/セメント原料/肥料/飼料 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.2 ベージュ 高さ(mm)1150 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1050 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)450×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷