パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。強度発現は一定時間を過ぎると急激にあがるため、室温で約24時間後には次工程での作業が可能です。長期疲労、老化後の接着性能など、最新の自動車で要求される性能を、高い次元で達成しております。材料に使用される各原料は、毒劇法・がん原性物質対象の材料を組み入れない事を考慮して開発しており、管理、取扱いを容易にしております。吐出可能時間、溶接可能時間が長く、夏場でもゆとりのある鈑金補修作業が可能です。高い初期・耐熱・耐湿剥離強度を実現
用途自動車用接着剤、構造用接着剤。ウェルドボンド、ドアアウターパネル・クオーターパネル・ルーフパネルなどの補修交換作業に
仕様ノーマル硬化
材質接着可能被着体:鋼板、アルミ、FRP
可使時間(分)23℃:約240
完全硬化時間(23℃)約48
硬化時間(時間)強度発現時間(23℃):約24
比率【主剤:硬化剤】2:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
取扱説明書(7.65MB)
1本(200mL)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
クロロプレンゴム系自動車補修用シール材
室温で固まり、接着力に優れる
耐水・耐候性に優れる
充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる
乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用
色白
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量93g
1箱(180mL×10本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分1成分形変成シリコーン系
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
密度1.45
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)39
押出し性(5℃)s4
体積損失(%)1
ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル
適合1041J、1042
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1袋(6本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
色黒
付属品ミキシングノズル2本
種類パネル接着
可使時間(分/25℃)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。
仕様ミキシングノズル(1本)付
トラスコ品番835-8893
セット内容ミキシングノズル(1本)
材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
色黒
容量(mL)50
質量(g)80
可使時間(分)45
硬化時間(分)90
完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1105
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分2成分形変成シリコーン
密度1.09
外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性9030適合
タックフリータイム(分)480(20℃)
弾性復元性(%)88
押出し性(5℃)s6
混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2
引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色黒
質量(g)180
主成分クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番421-3394
主な用途ゴム、金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。
規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし
JIS規格JIS A5758適合品
密度1.03(23℃)
外観ペースト状
押出し性(5℃)s5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
付属品ノズル
成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合US-3
密度1.45
外観ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s4
危険物の類別非危険物
タックフリータイム(時間)3~5(20℃)
硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
成分クロロプレンゴム系溶剤形
比重0.87(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番364-6254
材質樹脂製
質量(g)240
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。
アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。
主な用途金属
形状白色ペースト状
使用温度範囲(℃)0~1200
粘度中粘度型
硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
低モジュラスタイプ
窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)
密度1.48
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)38
押出し性(5℃)s4.5
体積損失(%)4.8
独自のレバー操作で施工一発調整が可能!
必要な高さまで、素早く調整できます。
大引のレベル出しが確実に行えます。
ボルトと本体をがっちりと固定します。
圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。
耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。
1成分形シリコーン系シーリング材
オキシム型
ガラスと相性がいい!
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード