387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9125 サンドペーパー用研磨パッド SOFT99 動画あり
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm)10 ピッチ1.5 ねじ径M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。 材質ポリエチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
1個
289 税込318
当日出荷

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット8つ穴 材質(パッド)樹脂 使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷

外径(Φmm)75 仕様(フランジナット)M10 適合100mmディスクグラインダー用 エスコ品番EA809ZG-1 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
885 税込974
当日出荷

適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨 寸法(mm)100×70×26 砥材アルミナ 材質(本体)高密度スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1 寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小) 危険物の類別非危険物
1セット
329 税込362
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


レイメイ藤井クロスペーパーノートパッド(A5)
エコ商品
ビジネスツールにこだわりと機能を。 ノーともレポート用紙も装着可能。
サイズA5 付属品NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ) 材質表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル 質量(g)246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×12×221 6mm罫ドット方眼ノート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイメイ藤井クロスペーパーノートパッド(B5)
エコ商品
高級感ある再生皮革でスマートなビジネスシーンに。 ノートもレポート用紙も装着可能。
サイズB5 付属品NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ) 材質(本体)再生皮革 質量(g)551 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×19×279 6mm罫ドット方眼ノート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合機種100mm各種ディスクグラインダ セット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm)160×240×80 高さ(mm)80 縦(mm)160 横(mm)240
1袋(5枚)
979 税込1,077
当日出荷

#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm)220×310×100 高さ(mm)100 縦(mm)220 横(mm)310
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

#002122973ダンボールB5用-110専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm)185×270×110 高さ(mm)110 縦(mm)185 横(mm)270
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

前後2ヵ所のズレ止めテープで紙パンツの中に容易に装着できます。クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、 肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。
吸収量(mL)約390(おしっこ約2回分) アズワン品番7-2577-11 幅×長さ(mm)150×435
1袋(36枚)
1,298 税込1,428
12日以内出荷

そのまま貼れるズレ止めテープ 前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。 ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。 モレあんしん構造 高く設計した立体ギャザーで股モレをしっかり防ぎます。 青色カラーシート 両サイドのカラーシートでおむつの取り付け位置が分かりやすく、 1人でもかんたんに装着できます。 クロスライク全面通気性 クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、 肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです
用途パッド 適合一人歩ける方/補助があれば歩ける方/立てる方 タイプ通気性タイプ 吸収量約4回分 寸法(cm)約15×43.5 機能消臭加工/ずれ止めテープ 対象男女兼用 アズワン品番65-0476-73 吸収量(mL)約660
1袋(28枚)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

新改良!従来品に比べて、1.ズレ止めテープ寸法変更 2.立体ギャザー高さアップ 3.クロスライク全面通気性で品質がバツグンにUPしました。1.そのまま貼れるズレ止めテープ前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。2.モレあんしん構造従来の立体ギャザー高さより、約2倍※にUPしました。 ※メーカー品比較3.青色カラーシート両サイドのカラーシートで、おむつの取り付け位置が分かりやすく、1人でもかんたんに装着できます。4.クロスライク全面通気性クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。パンツに併用しやすい2つ折り形状を採用。安心の消臭加工。
1ケース(6袋)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

仕様取付可能部品:EA809ME-36~-80、EA809MF-36~-80 直径(Φmm)95 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 穴径M10×1.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。ヴィフアール水彩紙に、描いた作品をきれいにサッと切り取れるパッド製本タイプが加わりました。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。・スキャンなどデジタルと親和性が高いA4サイズ。・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗り。 がしやすい肌目です。・陰影が表現しやすく、大まかな線画から風景画などに適して。 います。
寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)310 本体寸法(mm)縦297×横210×厚8 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2荒目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)紙(裏表紙)チップボール 製本天のりパッド
1冊(15枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。
サイズA4 エコマーク認定認定 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)297 横(mm)210 行数34 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合) 普通横罫 罫幅(mm)7 罫線A罫 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 018
1冊
289 税込318
当日出荷

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●簡単装着!ズレにくい。 前後にあるコンパクトな「くっつきテープ」がズレを防ぎ、つけやすく取り替え簡単です。 ●二つ折り形状 紙パンツの中で広げやすく、手間いらずで装着できます。 ●紙パンツにすっきりおさまるサイズ設計(巾13.5cm×長さ43.5cm) ●横モレを防ぐ 立体ギャザーがソケイ部にフォットして横モレを防ぎます。 ●ずーっと弱酸性 パッドの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので長時間使用できます。 ●ムレ軽減でお肌にうれしい やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃し、ムレを防ぎます。 ●医療費控除対象品。 ●吸収回数 1回の排尿量150mlとして昼用約2回吸収 夜用約2回吸収 ●サイズ 幅13.5cm×長さ43.5cm 【あて方】 1. 「リフレひとりで簡単装着」パンツ用パッドを紙パンツの中央に差し込みます。 2. パッドの前側を紙パンツに押し付けます。(前のテープがとまります) 3. パッドの後ろ側を紙パンツに押し付けます。(後ろのテープがとまります)
1個(42枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン前に収まって使いやすいハーフサイズ。横開きのはぎとり式なので、どんどんメモしてはぎ取れます。本文はプロジェクトペーパーシリーズの特長のブルー罫、使いやすい5mm方眼罫です。リモートワークやリモートでの授業に最適です。
仕様天のりクロス巻 材質特抄上質紙 寸法(mm)297×105 枚数100枚 5mm方眼ブルー罫 坪量(g/m2)64 入数1冊
1冊
359 税込395
当日出荷

中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。
サイズB5 エコマーク認定認定 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)257 横(mm)182 行数30 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合) 普通横罫 罫幅(mm)7 罫線A罫 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 018
1冊
199 税込219
欠品中

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。
サイズA4 エコマーク認定認定 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)297 横(mm)210 行数40 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合) 中横罫 罫幅(mm)6 罫線B罫 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 018
1冊
269 税込296
当日出荷

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)M10×P1.5 仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品兼用型ロックナット トラスコ品番232-5683 質量(g)63
1個
999 税込1,099
当日出荷

「横幅すっきりスリム形状」で脚まわりのモコモコ感を軽減して快適な着け心地 全面通気性シートを採用してパッド内がムレにくく、さらっと快適 メーカー品最大※の「ズレ止めテープ(ワンタッチ式)」採用で、しっかりくっつきズレにくい 消臭機能付き※メーカー紙パンツ用パッドとの比較
吸収量約2回分 吸収量(mL)約150/回
1個(24枚)
759 税込835
翌日出荷

紙パンツにあう二つ折り形状と、ズレどめテープでご本人でも簡単に交換できる、紙パンツ専用の尿とりパッドです。 ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。 ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。 二つ折り形状で、紙パンツにぴったりとおさまります。 消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。
幅×長さ(mm)160×455
1個(36枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし 適合材金属、木工等
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330 材質表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm)表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)