起毛仕上げのマイクロファイバーローラー。
塗料含み良好で凹凸部にフィット。
スイスイ、スムーズな吐出し。
塗料カスレが少なく疲れない。
用途水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステインに
サイズスモール
箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームです。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、推しのカラーを揃えた絞り口付きのホイップクリームです。絞り出してデコレーションに使用します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。推しカラーを揃えた豊富なカラーラインナップです。別売りのデコパーツミックスと楽しくデコレーションできます。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。付属の絞り口をチューブに付け、デコレーションしたいベースにホイップを絞り出します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。※本製品は食べられません。≪作り方≫1.デコホイップ本体のシールを剥がし、専用の絞り口をノズルに装着してデコレーションしたいベースにゆっくりと絞り出してください。硬く絞りにくい場合は手のひらで温めるか、湯煎してからご使用ください。2.パーツをホイップの上に配置する。3.自然乾燥させる(空気に触れると約30分で表面が固まり、約48時間で完全に固まる。)≪使用上の注意≫・デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。・本製品は食べられません。本製品および作品は乳幼児の手の届かないところに保管し、誤飲しないようご注意ください。・使用後、必ず石鹸などで手をよく洗ってください。・取り扱い時には必要に応じ手袋を装着し、必ず換気を行ってください。・皮膚や髪などにクリームが付着した場合は、中世洗剤等で速やかに洗ってください。時間が経つと取れなくなる場合があります。・絞り口についたクリームは完全に乾燥させてはがしてください。直射日光のあたらない涼しい場所で保管し、なるべく早く使用してください。
生産国中国
素材澱粉、グリセリン、食用色素、他
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、Smile Spoonが厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。[冷蔵]トーラク らくらくホイップ 220ml/[冷蔵]トーラク らくらくホイップチョコレート 220ml/各種2個ずつ詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,266
翌日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
材質18-8ステンレス
材質アクリル樹脂(耐熱温度:80℃、ABS樹脂(耐熱温度:60℃)
全長×幅W(mm)140×30
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
コーティング被膜をキズつけないコーティング施工車用スポンジ。超ミクロの泡「マイクロホイップ」を生み出す、キメの細かい高級ウレタン素材を採用。クリーミー&ソフトな使い心地でコーティング施工車に最適です。
用途洗車用品
適合用途洗車
材質ポリウレタン
寸法(mm)180×102×55
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
型式029132
品名ワイヤーホイップ
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
お肌にやさしいホイップクリームのような泡をつくることができる洗顔ネット。
商品タイプ本体
性別男性用、女性用
材質ネット/ポリエチレン、リング:ナイロン、止めワッシャー:ポリアセタール、リボン:ポリエステル
寸法(mm)35×110×220
耐熱温度(℃)-30~120
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
1個
¥47,100
税込¥51,810
6日以内出荷
「ミクロ美容泡」でざらつき原因を落とし、毎日洗うたび、肌触りつるつるのまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
洗顔タイプチューブ
1個(120g)
¥579
税込¥637
当日出荷
繰り返しがちな大人のニキビ、肌あれ予防に。
有効成分配合のミクロ美容泡。すこやかなまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(120g)
¥629
税込¥692
翌日出荷
忙しい時も泡立ていらず、ミクロ美容泡洗顔料。
ざらつき原因を落とし、肌触りつるつるのまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
洗顔タイプ泡ポンプ
香ばしいピーナッツの風味をいかし、ふんわりなめらかに仕上げました。
カロリー(kcal)97
原材料ピーナッツペースト、粉糖、植物油脂、食用精製加工油脂/卵殻カルシウム、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、香料、(一部に卵・落花生・ごま・大豆を含む)
アレルギー卵・落花生・ごま・大豆
栄養成分たんぱく質1.5g、脂質7.7g、炭水化物5.5g、食塩相当量0.0g、カルシウム50mg
1箱(100g×8本)
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
Linx PW シリーズ波ホイップは、堅牢でコスト効果の高いパッケージに収納されており、卓越した性能を発揮します。このアンテナは、ベースを製品の 6.35 mm 穴に通し、ナットで固定するか、PEM 型インサートに通して取り付けます。このアンテナは、216 mm 同軸ケーブルを使用してベースに供給されます。非常に低コストです 帯域幅が広い
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番65-7152-71
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Linx HW シリーズは、中心波長ダイポールアンテナで、頑丈で外観が美しいパッケージに収められ、卓越した性能を発揮します。このアンテナには、ストレートホイップ素子と内部カウンタ oise が搭載されており、外部グランドプレーンの依存性を排除して性能を最大限に高めています。非常に低コストです それは内部の counterpoise である 優れた性能を発揮し
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:3.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:120mm●幅:8.1mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7152-45
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ほのかに香るやさしいさくらの香りです。ソメイヨシノ葉エキス(肌荒れを防ぐ成分)を配合しています。保湿成分(グリセリンとソルビトール)を配合しています。弾力のある泡でしっかり洗浄します。すすぎ性が良くさっぱりした洗い上がりです。石鹸カスが少なくシンクが白くなりにくいです。低刺激処方(アレルギーテスト済)です。
用途皮膚の洗浄に。
トラスコ品番162-9119
材質主成分:水、グリセリン、ラウリン酸、PEG-400、ミリスチン酸、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-100、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、BG、ソメイヨシノ葉エキス、EDTA-4Na、香料
幅(mm)78
容量(mL)500
高さ(mm)185
種類医薬部外品:非該当
奥行(mm)78
希釈倍率1
香りほのかなサクラの香り
PRTR法非該当
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
材質ポリカーボネート
外寸(mm)Φ20×H65
EBM品番6224230
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番65-7152-97
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
毛穴の頑固な黒ずみ・角栓まで吸着洗浄。
洗い上がりすっきり、毛穴もキュッ!透明感あるまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(120g)
¥629
税込¥692
翌日出荷
もっちり粘りのある豊潤ホイップ泡であらう国産成分配合の自然派洗顔料。毛穴の黒ずみやメラニンを含む古い角質を炭と泥の吸着力でしっかり落とします。
用途洗顔
タイプ炭&泥
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1本(120g)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップ周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzコネクタ タイプ = SMAコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
洗い上がりのつっぱり・乾燥悩みに。4つのうるおい成分配合。ぷるんっと、つやのあるまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(120g)
¥629
税込¥692
8日以内出荷
もっちりとした弾力泡が毛穴の奥の汚れをやさしく落とし、うるおいに満たされた素肌にしっとりと洗い上げます。ヒトの皮脂に近い馬油(保湿成分)配合で、うるおいを保ちつつ、洗い上がりのツッパリ感をやわらげます。
商品タイプ本体
性別女性用
洗顔タイプチューブ
シリーズロッシ
1個(130g)
¥499
税込¥549
翌日出荷
小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。
気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり
付属品ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール
色チャコールブラック
質量(g)600以下(ウィスク大取付け時)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×63×182.6
電源コード(m)1.5
1台(1台)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = RP SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
ーマスタイルに、まとまりのある動きと束感を再現するムースワックスです。
ベタつかないライトワックスの質感。
ウォーターベースで髪のなじみが良く、うるおいを与えます。
空気を含ませた軽い泡でカールを再現、きれいなウェーブヘアに仕上げます。
1個(250mL)
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
Microchip RN-SMA4 Wi-Fiアンテナ. Microchip RN-SMA4は、WiFi及びBluetooth用の逆極性(オス) SMAコネクタが付いた4インチアンテナです。. 中心周波数: 2.45 GHz 帯域幅: 120 MHz 波長: 1/2波 VSWR: ;1.9 (中心周波数での標準) インピーダンス: 50 Ω ゲイン: 2.20 dBi コネクタ: SMA 傾斜及び回転可能 無指向性パターン 完全耐候性 高耐久性及び耐損傷性
仕様内部/外部 = External周波数範囲 = 2.4 GHzコネクタ タイプ = SMAゲイン = 2.2dBiコネクタジェンダー = オスアンテナ内部構造 = ダイポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップアンテナ実装タイプ = 基板ゲイン = 5dBiコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ