21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W62 ホイールペイント SOFT99 動画あり
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
669 税込736
当日出荷

光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本(180mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)5~10以内(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に 成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
欠品中

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ナット座形成:球面(R22) 形状楕円(飾り穴) サイズ5.25×17.5 タイプフロント・リア兼用 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)10S
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ シルバー メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
759 税込835
4日以内出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個 厚さ(mm)0.08 シートサイズ(mm)80×150 危険物の類別非危険物
1個
979 税込1,077
当日出荷

防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
つや消し黒 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9 危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。 スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。 必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番 ホイールシルバー 容量(mL)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷