461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性 アズワン品番64-8349-34 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。サビ落としに便利なセットです。
用途金属の塗料はがし、サビ落とし。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルサビトリホイルBパワフル・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・鉄 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09031 ホイールクリーナー SOFT99 動画あり
洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。 ホイールにやさしいクリームタイプ。
用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.065kg
1個(65g)
699 税込769
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm)6.35 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

04159 ホイールミットソフト SOFT99 動画あり
柔軟性に富んだマイクロファイバーを採用したグローブタイプですので、手に装着して、スポーク形状のホイールは握って洗え、コーナー部は指先を自由に動かして洗うなど状況に応じてご使用いただけます。スティックタイプの洗浄スポンジでは洗いにくかった広い面もミットの手の平部分で一気に洗浄できます。掻き取り性能に優れる超極細繊維がこびりついたブレーキダストやスポークの付け根部分などの落としにくい頑固な汚れもすっきり洗い落とします。水が染み込んで濡れても、内層のメッシュ層の効果によって手にベッタリ張り付かないので快適にご使用いただけます。また厚手のクッション層の効果でキャリパーやローター部分などブレーキ周辺等の突起物に当たっても手が痛くならないのでスピーディに洗えます。
適合用途ホイール洗浄 トラスコ品番835-6671 材質ポリエステル、ナイロン 危険物の類別非危険物
1個
769 税込846
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 種別クイックブラシ 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 セット内容マグマ×1、ハイテックホイールブラシ×1、収納用不織布バッグ(限定品) 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)33 六角軸対辺(mm)6.35 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-112-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用クロスハードマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。 土砂が多い作業現場や出入り口用に。 カートや車椅子もラクラク通行できます。 泥や水が抜ける穴付き。 防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)18 グリーン、グレーの2色から選択 質量(kg/m2)3.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
11日以内出荷

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用
エコ商品
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 材質 最大隙間(mm)6.5 適合厚口アルミホイール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

主に社外、汎用のツー・スリーピースホイール用打ち込みウエイトです。 汎用タイプ(極薄リム・ツースリーピース用)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用2、3ピースホイール用 材質 最大隙間(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性アルカリ性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色マグネシウム以外
1個(3L)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーコンパウンドでやさしい泡が、ホイールの汚れを洗い流す。 強力な液剤を使用しておらずホイールやタイヤへのダメージが少なく、ノーコンパウンドなのでデリケートなホイールにも安心してご使用になれます。 洗浄力の決め手になる豊かな泡は優しく汚れを包み込んで落とします。 専用のスポンジブラシは細かいところもしっかり洗えて使いやすい形状です。
セット内容クリーナー(400mL)×1本、専用スポンジブラシ 危険物の類別非危険物
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。 材質真鍮 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)150 金具径(Φmm)82
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ホイールについた頑固な汚れ落としに!
用途自動車などのホイール洗浄など 材質[毛/柄]PP・パキン/ポリエチレン 全長(mm)240 質量(g)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用ワンピースホイール用 材質 最大隙間(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミユキ産業ミニホイール
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。 トラスコ品番126-0856 材質アランダム研磨布 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
579 税込637
翌日出荷

中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。
用途汚れ落とし/磨き 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクピカホイール専用拭くだけシート SOFT99 動画あり
拭くだけでホイールのブレーキダストやしつこい油汚れをスッキリ落とします。スプレータイプのようにタイヤに飛び散る心配もなく、驚くほど素早くピッカピカに仕上がります。アルミホイール、スチールホイール、樹脂製ホイールキャップなど、幅広い素材に使え、素材を傷めにくいノーコンパウンド仕様なので安心してお使いいただけます。使用後は水や汚れをハジいてホイールを保護し、美しい仕上がりが長持ちします。手肌にやさしい中性タイプ。
寸法・サイズ(mm)300×265 シートサイズ(mm)265×300 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
339 税込373
当日出荷

ノーコンパウンドタイプだからホイールを傷めず、強力洗浄成分がブレーキダストや油汚れをスッキリ落とし、高分子シリコーン樹脂が油汚れ等からホイールを守ります。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)