名称ほう酸
等級一級
化学式H3BO3
濃度(%)≧99
化学組成H3BO3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-35
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量61.83
PRTR法第1種
CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称ホウ酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式H3BO3
濃度(%)≧99.5
化学組成H3BO3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-11
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量61.83
PRTR法第1種
CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分防除用医薬部外品
適合害虫ゴキブリ
有効期間約6ヵ月
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(24個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個(50g)
¥459
税込¥505
当日出荷
名称四ほう酸ナトリウム十水和物
等級一級
化学式Na2B4O7 10H2O
濃度(%)99.0-103.0
化学組成Na2B4O7 10H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-48
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量381.37
PRTR法第1種
CAS登録番号1303-96-4
別称ほう砂
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称Sodium tetraborate, decahydrate
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na2B4O7 10H2O
濃度(%)99.5-101.0
化学組成Na2B4O7 10H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-47
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量381.37
PRTR法第1種
CAS登録番号1303-96-4
分子式Na2B4O7・10H2O
別称ほう砂
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ゴキブリの好きな7種の食材をブレンドした半なまタイプ。入りやすい3タイプの容器でまちぶせ。フンを食べたゴキブリにも効くから逃さず退治。
トラスコ品番753-9037
区分防除用医薬部外品
適合害虫ゴキブリ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(18個)
¥419
税込¥461
当日出荷
アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。
アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。
アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。
その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。
付属品小皿2枚入
成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)
¥689
税込¥758
欠品中
アズワン品番61-0299-90
危険物の類別非危険物
1個
¥24,999
税込¥27,499
22日以内出荷
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。
白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】
1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。
2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。
3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。
4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。
5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。
仕様付属着色料(色):オレンジ
容量(L)(溶解後)約2.7
容量(g)(粉体)450
塗り面積(m2)(溶解後)約20
1個(450g)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ゴキンジャムは、ゴキブリをぐんぐん誘引し、どんどん食べる特殊誘引ジャムだからよく効きます。
ゴキブリの好きな玉ねぎ、ゴマ入りやわらかダンゴ&食いつきやすいギザギザカット構造で、どんどん食べる。
たくさん食べる上に、ホウ酸35%配合だから、巣の中に効きめを持ち帰り、隠れているゴキブリも駆除します。
ホウ酸ダンゴを食べたゴキブリは、巣の中でホウ酸を多く含んだフンをし、そのフンを食べた仲間のゴキブリも次々と死に、巣のゴキブリも駆除します。
どんな隙間にも置けて、縦置きもOKです。
薬剤に触れない安心容器です。
16コ入りだから、広い範囲にくまなく置けます。
【効果効能】ゴキブリの駆除
成分還元デキストリン、トウモロコシデンプン、濃グリセリン、小麦粉、ソルビット、マルトースシラップ、安息香酸デナトニウム、黄色4号、赤色102号、香料、その他7成分
トラスコ品番828-5207
種別置き型
容量1本
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×221×41
使用の目安5m2あたり2個
有効成分ホウ酸35.0%(w/w)
適合害虫ゴキブリ
有効期間6ヶ月
使用場所引き出しの中/狭い隙間/鉢植えのそば/棚の中/流しの下/洗面台の下/押入の中など
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(16個)
¥599
税込¥659
当日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物
等級EP
化学式NaBO3 4H2O
濃度(%)≧95.0
化学組成NaBO3 4H2O
アズワン品番89-0066-75
危険物の類別非危険物
特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量153.86
PRTR法第1種
CAS登録番号10486-00-7
別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年
区分防除用医薬部外品
適合害虫ゴキブリ
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
種別置き型
シリーズブラックキャップ
使用の目安10m2あたり1~2個
使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
水耕栽培用の微量要素です。培養液中の成分と反応して沈殿することがありません。
用途自作で作る養液栽培肥料の微量要素として使用します。
成分B55.0%
容量(kg)1
1袋(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番65-2217-34
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
アズワン品番61-0299-87
危険物の類別非危険物
1個
¥41,699
税込¥45,869
33日以内出荷
置くだけで、ゴキブリをかんたん駆除。大型ゴキブリにも効果があります。ゴキブリの好む、半なまタイプ。生徒頃にも置ける、うず型設計。玉ねぎエキス・動物性エキス・米ぬかオイル配合
アズワン品番65-0419-76
利用場所屋内
1箱(24個)
¥349
税込¥384
当日出荷
・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。
成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水
使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。
容量(mL)400
液性水性
危険物の類別非危険物
使用面積(m2)約2.7
1個(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
アズワン品番61-0299-04
危険物の類別非危険物
1個
¥9,539
税込¥10,493
翌々日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値9.18
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
アズワン品番61-0311-39
危険物の類別非危険物
1個
¥61,299
税込¥67,429
7日以内出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に
仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)
トラスコ品番166-4320
セット内容JCSS証明付
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)155
容量(mL)500ml
外径(Φmm)80
1本(500mL)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
アズワン品番61-0299-05
危険物の類別非危険物
1個
¥28,099
税込¥30,909
16日以内出荷
アズワン品番62-8535-45
危険物の類別非危険物
1個
¥7,269
税込¥7,996
16日以内出荷
タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
アズワン品番65-1219-64
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(30個)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
アズワン品番65-0379-42
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(15個)
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
アズワン品番61-0306-87
危険物の類別非危険物
1個
¥12,699
税込¥13,969
16日以内出荷
アズワン品番61-0307-09
危険物の類別非危険物
1個
¥12,199
税込¥13,419
16日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0306-82
危険物の類別非危険物
1個
¥29,499
税込¥32,449
16日以内出荷
種別10L
アズワン品番61-0306-83
危険物の類別非危険物
1個
¥62,599
税込¥68,859
16日以内出荷
ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70
TGK品番0007440104
アズワン品番62-3875-29
1巻
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種別サーティピュア 199004 1ST
アズワン品番61-0322-86
危険物の類別非危険物
1個
¥18,399
税込¥20,239
16日以内出荷
メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。
用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤
色黒
タイプ速乾・ツヤ消しタイプ
液性油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
関連キーワード
1
2
3
次へ