"フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。"
幅(cm)30
料理のプロが使用しているフッ素樹脂加工されたクッキングシートです。フライパン・電子レンジ・オーブントースター・ホットプレートなどに敷くだけで、肉や魚などのお料理がくっつかず簡単にできます。油をひかずカロリーOFFの調理が可能です。汚れがつきにくく、繰り返し使えて経済的です。焦げ付きやすくなったフライパンなどに敷くと、洗い物が楽になります。
幅(cm)36
長さ(cm)25.7
アズワン品番62-2269-16
1枚
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Isotemp ホットプレート&ホットプレートスターラー用アクセサリ。薬液の飛沫から作業者を守るシールド
仕様●トッププレートサイズ:184×184mm
アズワン品番65-4345-48
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。
蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。
材質両面シリコーン加工、グラシン紙
長さ(m)20
耐熱温度(℃)250(20分)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。
オーブンにもお使いいだたけます。
抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。
1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。
材質フッ素系樹脂含浸ガラスクロス
幅(cm)30
長さ(cm)80
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-1042-1601
TKG品番(2017)6-0919-0901
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
"手軽に使用できるミニサイズ。
フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。"
幅(cm)25
長さ(m)3
1本(3m)
¥159
税込¥175
当日出荷
食後のお片付けが『ラク』になる!。ラクになる3つのポイント:汚れが拡がらない、焦げ付かない、一瞬でお片付け。ミニプレートにも、2品同時調理も、オーブンシートにも。シリコン樹脂加工で油カット調理が出来てヘルシー。自然にやさしい無漂白紙
材質両面シリコン樹脂加工紙
寸法(mm)390×240×36
耐熱温度(℃)250(20分間)
1個(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。
料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
長さ(m)30
幅(cm)33
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400
材質プレート・外装:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500
ヒーター容量(kW)3.6k
プレート寸法(mm)500×350×20
材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール
寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200
質量(kg)本体/約19、温調器/約4
電源(V)単相200(50/60Hz)
加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~500℃/約50分
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500
材質プレート・外装:SUS304
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
3つのプレートでレパートリーが広がる。<煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレート>。プレートの穴から肉の余分な脂が落ちるため、脂っぽくなりにくく、ヘルシーでおいしく仕上がります。<深型平面プレート>。深さ3.5cmだから、定番料理はもちろん、パエリアなどのこぼれやすい料理や、パスタやすき焼きなどの汁気の多い料理も楽しめます。<区切り線つきたこ焼きプレート>。区切り線がついているから、穴からあふれさせた生地を区切って丸めやすく、上手に作れます。外はカリッと、中はトロリとしたアツアツのたこ焼きができ上がります。
色チャコール(HZ)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約9
温度調節範囲(℃)保温(80)~250 ※250はふたなし最高温度です
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3枚重ね時:約48.5×31.5×20
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型穴あき焼肉プレート:406×272×32、区切り線つきたこ焼きプレート:406×272×14、深型平面プレート:406×272×35
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。
材質/仕上外装:SUS304
材質(プレート)SUS304
最高温度(℃)500
高さ(mm)185
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。
ドラフトチャンバー内で使えます。
トラスコ品番195-6741
幅(mm)500
材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール
質量(kg)23
高さ(mm)210
奥行(mm)350
電源(V)単相200(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)500×350×20
材質(プレート)SUS304
ヒーター容量(W)3600
1個
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単
セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2
質量(kg)3.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)約200
定格消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15
保証期間1年
温度調節保温~約200度
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×138
質量(g)6500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
挟んでも開いても使える、2面使いのホットプレート。平面プレート、波型プレート2種類のプレート付き。
挟んで焼けば裏返しの必要もなく、蒸気を逃がさないので分厚いハンバーグやお好み焼きなどもふっくらジューシーに焼き上げます。
プレートは上下それぞれ10℃単位で温度調節できるので、上はカリっと下はふんわりとカスタマイズ焼きが可能。
焦げやすいケーキ生地やピザ生地も失敗知らず。市販のチルドピザ(Мサイズ)がすっぽり収まるサイズ。
プレート温度は上下面それぞれ90℃~220℃まで10℃単位で調節可能。
上面、下面は独立したヒーター、片面で調理しながらもう片面で保温もできる。
下面プレートは深さ3cm、汁気の多い料理も吹きこぼれる心配がありません。プレートは本体から簡単に取り外し、丸洗いOK。
用途両面焼き。ダブルホットプレート。温度調節。
付属品平面プレート:上下各1枚、波型プレート:上下各1枚、取扱説明書(レシピページあり、保証書付き)
材質本体/取っ手:フェノール樹脂、プレート:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
質量(kg)4.1
温度調節範囲(℃)90~220、保温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×41×18.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
マルチに活躍!たこ焼きもできるグリル鍋
用途■直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 ※ 必ずだし汁やスープを入れた状態でご使用ください。IH調理器では使用できません。 ■早く煮えて、待たせません。 強火のお料理がより美味しく。 ■調理に便利な溝つき。直径40mmのたこ焼きが、21個焼けます。 たこ焼きや、ホットケーキミックスを使ったスイーツ作りなど、幅広い用途で使えるプレートです。 ■お肉や野菜を美味しく焼きます。 プレートの溝に余分な脂を落としてヘルシー。 ■着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 ■深なべ・各プレートにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 ■本体から取り外して丸洗いできます。
付属品深なべ ・溝つきプレート ・たこ焼きプレート・フタ ・マグネットプラグ付電源コード
質量(kg)4.2(付属品含む)
色H/スタイリッシュグレー
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)
温度調節範囲(℃)保温~250
満水容量(L)鍋:3.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
朝ごはん、ランチ、パーティーなどのシーンで活躍
便利な3種のプレート付き
ホットサンド、ワッフル、ドーナツ等、簡単調理
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約13.5×9×21
コード長さ(cm)約75
質量(g)約890
材質アルミニウム、ベータライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)520
定格時間(時間)1
温度ヒューズ240℃
電流ヒューズ10A
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付
アズワン品番65-3883-64
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用
付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
寸法(mm)Φ63×90
内径(Φmm)パッキン:63
アズワン品番4-6373-11
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌々日出荷
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用
付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
寸法(mm)Φ88×215
内径(Φmm)パッキン:88
アズワン品番4-6373-12
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレート。
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。
セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ6本
材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹
質量(kg)約3.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約2
最高温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:560×255×44、台座:614×222×70
煙が出にくく食卓で熱々が食べられる焼き器。余分な油が穴あきプレートから落ちてお肉やお魚がヘルシーに焼きあがります。焼肉・焼魚・お惣菜の温めなどに!。焼き魚もゆっくり卓上で味わえます。水をはるので煙が出にくい。温度調整ダイヤル:弱・中・強・保温の4段階で温度調整可能です。プレートは取り外してお手入れOK。1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、樹脂部:66ナイロン
質量(kg)(約)1.24
容量(mL)水受け部:(約)300まで
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.4(温調器含む)
寸法(cm)プレート:(約)幅23×奥行21×深さ2.5
温度ヒューズ約133度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36.5×26.5×8
1台
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。。煙を約70%カット(※1)。 プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較。。油はねを約85%カット(※2)。 調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較。。お肉の余分な脂をカット。 お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。。・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm。・プレートサイズ:幅30×奥行20cm。・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)。・コード長:2.5m(差込コントローラー式)。・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)。・消費電力:1000W
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレート。
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。
セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ6本
材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹
質量(kg)約3.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約2
最高温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート :560×255×44、台座:614×222×70
1台
¥22,000
税込¥24,200
5日以内出荷
デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレートのコンパクト版
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。コンパクトで収納にも便利。
セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ4本
材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹
質量(kg)約2.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
最高温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:394×256×45、台座:450×220×75
1台
¥15,000
税込¥16,500
5日以内出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ
材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂
質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300
安全装置温度ヒューズ133℃
ヒーターシーズヒーター
定格電圧 AC V100
使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
煙り臭いを吸い込むホットプレートです。
油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。
万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。
プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。
用途焼肉などを焼く、その他料理に使用
質量(kg)4.8
消費電力(W)1100
コード長さ(m)約1.5
最高温度(℃)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14
関連資料(0.47MB)
取扱説明書(0.27MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ