23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番823-0815 質量(g)450 差込角(mm)12.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。 適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm トラスコ品番823-0814 質量(kg)4 差込角(mm)19
1個
49,980 税込54,978
欠品中

4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個) 質量(kg)4.98 フトコロの深さ(mm)60 ケース寸法(mm)225×185×90 適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233 爪の先端厚さ(mm)7 差込角(sq.)3/4
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3 ケース寸法(mm)360×205×85 能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143 質量(kg/セット)9.7
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg)0.94 ケース寸法(mm)230×140×40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)6 適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用 純正品番43461-82CB0・43461-60A01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷


用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。 使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210 シャンク軸丸軸シャンク
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm)400×150×70 差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

差込角(mm)19 適合車種HINO 11.9tトラック サイズ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm)(ピン中心から中心)50 質量(g)420 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)6 適合車種スズキ ジムニー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。 適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5 トラスコ品番112-5854 質量(kg)12
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷