91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。 トラスコ品番195-0839 全長(mm)95 材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC 質量(g)80 アズワン品番64-8453-61
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。 トラスコ品番195-0838 全長(mm)260 材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV 質量(g)140 アズワン品番64-8524-48
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 トラスコ品番195-0917 材質/仕上スチール 質量(g)1990 アズワン品番64-8519-23
1丁
46,980 税込51,678
当日出荷

エルゴノミックタイプで握りやすいです。 ホースクランプをワンクリックで締付けできます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番207-1726 材質/仕上ステンレス 質量(g)319
1丁
12,980 税込14,278
9日以内出荷

先端傾斜角付きで手の届きにくい場所でも作業し易いです。 ホースクランプをワンクリックで締付けできます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番207-1728 質量(g)186
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
欠品中

手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。 差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 仕様始動レバー式 使用空気圧力(MPa)0.4
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287 種類セット品 材質(軸)スチール 材質(グリップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。 材質ステンレス・スチール・POM
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カイルー社製のホースクランプ「CLIC,CLIC-R」の専用、締付け取外し工具です。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番207-1725 材質/仕上工具鋼 質量(g)186
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

先端傾斜角付きで手の届きにくい場所でも作業し易いです。 エルゴノミックタイプで握りやすいです。 ホースクランプをワンクリックで締付けできます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番207-1729 質量(g)326
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。 材質ステンレス PP タイプつまみタイプ
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。 厚さ(mm)0.762 材質/仕上スチール(亜鉛コート処理) バンド幅(mm)9.9
1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1箱(25箱)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 長さ(m)30
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1箱(10個)
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。 工具不要で取付簡単です。 つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
仕様●最大径(mm):100●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0828 アズワン品番67-2281-57
1袋(100本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用
仕様●最大径(mm):75●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0826 アズワン品番67-2281-60
1袋(100本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼
1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼 材質(つまみ)ポリプロピレン
1袋ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm)7 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)(大)730、(小)350 最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 厚さ(mm)0.6(帯) 材質SUS304
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)