エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ
材質ゴム
色ブラック
内径(Φmm)6
適合パイプ外径(Φmm)6
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式
材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)
径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70
寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8
縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ
仕様ウレタンホース用
適合ウレタンホース
材質スチール
サイズ7mm
タイプ7mm
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hoseは、SoundBomb スプリットホーンに付属の交換用ホースです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
62日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。
用途トラック用
適合汎用
電圧12V車用
音量(dB)2M(メートル)110~113
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 24V 車検対応品
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ中音域
周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400
電流(A)3A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。
これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
1セット
¥599
税込¥659
8日以内出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色高級セダンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!
用途サウンドパーツ
電流(A)約2.3
電圧(V)DC24
本体寸法(mm)135×60×130
ホースニップル6Φmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)400(低音)
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約180(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)400/500
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約194(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)500(中音)
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約180(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラテンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)
音色ラテンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。
メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、
腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。
また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)
周波数(Hz)基本:650(±5%)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2以下
塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5
使用電圧範囲(V)DC21~30
音圧(dB/m)115以上120未満
型式承認番号5171
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチール
色BK
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ