コーティング加工をしてあるので、粘着テープを切った後でもべたつかずスムーズな切れ味が持続します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)160
材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。
全長(mm)265
刃長(mm)115
トラスコ品番474-2621
質量(g)195
刃厚(mm)3.8
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
サビにくいハイカーボンステンレスです。
刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。
粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。
内装業のゴムのバリ取りに最適です。
用途布、リボン、ビニール、テント生地、カッティングシートなど
トラスコ品番245-1706
全長(mm)245
材質/仕上刃部:高級ステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
色黒
質量(g)172
奥行(mm)85
刃長(mm)100
刃厚(mm)3.8
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全長(mm)140
刃長(mm)45
トラスコ品番853-3742
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ブレードにメモリが付いている為測りながら切ることができます。
70mmまで切断可能です。
粘着物が付きにくいフッ素加工です。
色ブラック
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フッ素コーティングの効果で、粘着テープやノリ等のべたつきを軽減します。シャープで耐久性のある2段刃を採用。持ちやすいハンドル形状。
用途事務作業等
アズワン品番64-3663-72
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
刃部加工フッ素コート
1丁
¥469
税込¥516
当日出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)170
刃長(mm)60
仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mm
トラスコ品番777-1070
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)30
刃厚(mm)1.7
1丁
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2583
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
耐熱温度(℃)60
耐衝撃
耐はく離
高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
ステンレス製。
全長(mm)105
刃先先細直刃
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm)230
刃長(mm)100
トラスコ品番323-1909
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。
全長(mm)240
仕様R刃仕様
材質(刃)SUS420J2
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃部加工フッ素加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:11mm●シュリンク径:2.4mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6391
アズワン品番65-7446-79
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA
アズワン品番65-7439-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:ELV●コード番号:194-6393
アズワン品番65-7464-27
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA
アズワン品番65-7439-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤
仕様●スリーブ径:5.75mm●シュリンク径:1.25mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6389
アズワン品番65-7462-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
簡易的な感染防止用のガウンです。、適度な通気性があり快適に装着できるガウンです。、長繊維のPPスパンボンド不織布で作られており引張強度も十分なガウンです。、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
仕様●材質:ポリプロピレンスパンボンド不織布
簡易的な感染防止用のガウンです。、適度な通気性があり快適に装着できるガウンです。、長繊維のPPスパンボンド不織布で作られており引張強度も十分なガウンです。、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
仕様●材質:ポリプロピレンスパンボンド不織布
SALTY STAGE JIGGING (ソルティステージ ジギング)。ソルトシールドピニオンBB、スーパーフリーHPCR-BB搭載の コンパクトサイズの近海ジギングモデル。大口径ブラスギヤ、ドラグMAX14kg、コンパクトでも大物対応のパワースタックカーボンドラグシステム搭載。近海ジギング用のベイトリール。
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(1.5号):400m●ラインキャパ(1号):600m
自重(g)254
ギア比7.3:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):86
最大ドラグ(kg)14
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
寸法(mm)調整リング:20・22・25.4
タイプ乾式
穴径(Φmm)30.5
対応機種エンジン式ハンドカッター
適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
自社製スパンボンドの不織布スプリトップを使用したヘアキャップです。
スティック状の為省スペースでコンパクトに保管が可能です。
男女兼用のフリーサイズで、まとめ髪もしっかり収まります。
作業中の毛髪の落下を防ぎます。
通気性があり、長時間使用してもムレにくくなっています。
インナーキャップとしても使用できます。
家庭用・業務用で幅広くご使用いただけます。
仕様●サイズ:フリーサイズ(梱包時:約230×23mm)●材質:ポリプロピレン、合成ゴム●入数:100本×5袋
アズワン品番67-4767-18
1ケース(5袋×100本)
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
簡易感染防止用のガウンです。、長繊維のPPスパンボンド不織布でフィルター性能のあるメルトブロー不織布をサンドし3層1シートにした生地を使い、一般のアイソレーションガウンより防護性の高いガウンです。、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。、背中側もしっかり覆います。、袖口はニットタイプとゴムタイプがあります。
仕様●材質:ポリプロピレン製SMS不織布(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)
仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:125 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Max:+80℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:75 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:530 V最大電圧制御:280 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)45.7×58.4×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式シャ-シ取付
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)110
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ