46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

不要な場所についてしまった接着剤、シーリング剤、塗料などを、さっと拭きとれる強力ふき取りシート。 大型サイズ。ウェット形。アルコール形。
用途木質・プラスチック系プロア材等に付着してしまった接着剤の除去 シーリング剤のふいのこぼれ除去 新築・リフォーム時の仕上げ用クロスとして。 成分エタノール・界面活性剤
1パック(5枚)ほか
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクレーパー付き 天然オレンジの剥離剤プロ用 2本セット ドーイチ 動画あり
トリガー付き流通商品と付替え用の2本セットに井上工具のマルチヘラ38mmを専用袋にセット。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。広範囲に噴霧できるスプレータイプ。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。 付属品プラスチックマルチヘラ 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。" セット内容本体・詰替え用ボトル・マルチヘラ(38mm) 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。" 寸法(mm)210×98×47 容量(mL)375 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤。●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)" 入数2本(本体・詰替え用ボトル)
1セット(375mL×2本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。) 使用方法厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
639 税込703
当日出荷

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。 形状溶剤系 成分アセトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10g)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れにくく、飛び散りません。 カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 トラスコ品番378-3871 種別スプレータイプ 透明 タイプスプレータイプ
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灰色ペースト 比重1.45±0.05 標準使用量1本当り 約3m 外観灰色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドはくりシールプライマー 塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
1本(333mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着 トラスコ品番813-0557 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(430g)
6,098 税込6,708
当日出荷

関西パテ化工ハクリンA
水離れがよく浸透するので、厚塗り壁も簡単に剥がせます。 コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。 湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。 下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。 水の上に振り掛けるだけで練り玉ができません。
用途一般繊維壁(ボンドを使用しない綿壁・聚楽壁・木粉壁)の剥離 主な用途内装壁 面積(塗工)約8坪 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 混練量(L)12
1ケース(53g×100袋)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。 シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。 広範囲に噴霧できるスプレータイプです。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等接着剤一般、ウレタンフォーム、シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。) セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本
1ケース(375mL×6本)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー 硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~ 危険物の類別非危険物
1個(7g)
489 税込538
当日出荷

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm)20 全長(mm)115 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の技術で、ボンド、シールの除去のために配合した洗剤です。
用途カーペット、養生テープ等のシールのボンドの除去作業に 液性アルカリ性 希釈の目安原液~5倍
1箱(18L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。 トラスコ品番485-9588 灰色 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様高粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)75 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様中粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)60 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。 適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ トラスコ品番244-4062 透明 質量(g)24.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状水溶性
1本(10g)
369 税込406
当日出荷

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コントラクターズ ソルベント ドーイチ 動画あり
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1本(375mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1 長さ(m)600 材質ポリエステル100%
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20 長さ(m)2000 材質ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM トラスコ品番813-0562 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(460g)
6,198 税込6,818
当日出荷

‐ コントラクターズ・ソルベント ドーイチ 動画あり
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。コントラクターズ・ソルベントは、その名の通り大工さん・建築業者さん向けの剥離剤です。 本製品はメーカー製ディゾルビットよりも汚れの除去・剥離能力が優れていますので、いわゆる「プロ用」としてご利用ください。 「天然オレンジのはくり剤 プロ用」もコントラクターズ・ソルベントと同様です。 安全性については、メーカー製ディゾルビットと同様です。キシレン・トルエン・ベンゼン等は一切含有しておりません。
用途以下のものの除去・剥離 グリース・潤滑油・床接着剤等の接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系・アクリル系・ウレタン系・ブチル系)・水中ボンド・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ウエットラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手00 長さ(m)850 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳
1巻
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手0 長さ(m)1300 材質ポリエステル100%
1巻ほか
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分 外観白色ペースト 標準塗布量300g/m2 粘度(Pa・s)450 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 特性耐水性、耐熱性、耐油性 仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品 成分ウレタン樹脂系 淡褐色ペースト状 タイプ床暖房対応型 内容量(g)1100 主成分ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1100mL 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

094363 ペイントリムーバートリガータイプPR-200 ドーイチ 動画あり
固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックス 使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)400
1本
2,537 税込2,791
4日以内出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PR-200 強力はがし剤 ドーイチ 動画あり
固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。 お得な詰替え用。
用途固化した瞬間接着剤、固化したボンド、乾いたペンキ、エポキシ、発泡ウレタン、アクリル、ラテックス 使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。 タイプ詰替えタイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(L)18.9(5ガロン) 主な用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックス
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷