「ポジションクランプ」の検索結果

124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
特価
925 税込1,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ALLIGATOR(アリゲーター)センターロックアダプター
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。 軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)285 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 寸法D1(mm)13 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M8 寸法e(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 ねじピッチ1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)30 ねじ規格並目
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1622-82
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
2,359 税込2,595
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

<アームポジション変更機能>ロッド・リールの形状やサポートのセット位置に合わせて3段階にアームポジションが調整できます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途中小物釣り用受竿ミニラークに数々の先進機能を搭載。ミニスマートサポートを標準装備し、アームポジションは3段階に変更できる進化形ラークです。 <ミニスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(ミニサポート)と比較して30%軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類をそうにしました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・ミニスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <大型座金&ノンスリップゴムカバー>船べりにガッチリ固定できる大型座金と、脱着可能なキズ防止ノンスリップゴムカバー。 付属品収納用ドライバッグ 材質本体/クランプ部:アモルファス樹脂/AD-6アルミ合金 取付幅(mm)有効:0~90 収納寸法(mm)120×320×60(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷


GストライカーZ900RS用Φ50セパレートハンドル
エコ商品
ハンドルクランプを入れ替える事によって4つのポジションを選択できます。 ストリートでは車体の扱いやすさ乗りやすさを、サーキットでは車体に対する荷重のかけ方を念頭にテストしていきました。 乗り比べ、試作、テストを繰り返し、適切な剛性、ポジションを設定した、セパハンキットです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプスパナ操作タイプ 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ水平レバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ角度つきレバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。 エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。 クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。 ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー
材質6061アルミニウム 寸法(mm)ウィングドロップ:60 質量(g)279 クランプ径(Φmm)31.7
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。 独自のインナーケージ設定 アルミ製アウターケージ CSD(チェーンセキュアデバイス) クランプバンド 様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法 円滑な変速の為の分割されたコネクトロッド
ブラケット直付け
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK
エコ商品
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスパナ操作タイプ 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。 完全スチール設計。 安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。 柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。 様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm 付属品USBケーブル付属 質量(g)890(マイク:270、スタンド:620) タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー サイズ(cm)40~70(スタンド) 電源USBバスパワー 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性20Hz~17kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) S/N比78 dB サイズ(mm)170×53(マイク) 指向性カーディオイド
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷