ハンドツール・小物・パーツの収納に適しています。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いているので、収納力に優れています。
質量(kg)0.882
色クリア/ブラック
材質(本体)PP
質量(g)882
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)
材質(バックル)ABS樹脂
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
トラスコ品番395-5249
セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト
ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75
入組点数7
トラスコ品番395-5192
質量(kg)0.2
高さ(mm)30
縦(mm)90
横(mm)135
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。
仕様棚2段付き
付属品仕切り板×6
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231
質量(kg)0.5
高さ(mm)35
縦(mm)90
横(mm)160
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
半透明のフタを開けると中皿もスライドして持ち上がる、取り出しやすい構造です。
質量(kg)1.08
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オフィスワークにもベストフィットする新感覚のツールキット
セット商品数11
セット内容マイクロニッパー125mmミニチュアラジオペンチ125mmピンセット(+)ドライバー#00、#0(-)ドライバー4×75六角ドライバー1.5、2.0、2.5mmヤスリ(半丸)カッターS
質量(kg)0.45
高さ(mm)30
縦(mm)145
横(mm)215
1セット(11点)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5211
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
¥8,290
税込¥9,119
翌々日出荷
S&Sの代名詞とも言えるクラシックティアドロップエアクリーナーとスーパーEキャブがセットになった車種別コンプリートキットです。ボルトオンで吸気系をカスタマイズすることが可能です。
色クローム(カバー)
口径1-7/8インチ(47.6mm)
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工します
アズワン品番64-5178-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
危険物の類別非危険物
文具やホビー等の多目的収納に便利です。
内容物が見やすいナチュラルカラー。
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5204
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
¥6,290
税込¥6,919
4日以内出荷
スタンダードのフリクションプレート3枚に対して、4枚とする事でクラッチを強化し、チューニングエンジンでのクラッチの滑りを解消しエンジン出力を確実に伝える事ができます。
主な適合車種APE50(AC16-1000001-)/XR50(AD14-1000001-)
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ピンク
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ブルーグレー
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3
質量(g)360
1セット
¥5,269
税込¥5,796
当日出荷
ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます
うちわの骨は、標準的な大きさのタイプです。
光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です
顔料インクにも対応しております
紙厚0.192mm 坪量174g/m
その他内容物/骨組み:標準X1、 光沢シール:A4サイズ2枚(210x297)、テストプリント用紙2枚
インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付
色ホワイト
ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます
うちわの骨は、コンパクトサイズです。
光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です
顔料インクにも対応しております
紙厚0.192mm 坪量174g/m
その他内容物/骨組み:コンパクトX2、 光沢シール:B5サイズ4枚(257x182)、テストプリント用紙4枚
仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1973年に日本で発売されて以来、多くの方々に愛されてきたキットカット。2023年に日本発売50周年を迎えるに当たり、この先の50年間も引き続き愛される製品を目指して、キットカット史上最高のリニューア
その他常温
入数(枚)11
1セット(12個)
¥8,698
税込¥9,394
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
キットカットならではの、サクサクのウエハースとミルクチョコレートの絶妙なバランスが特長の、老若男女、全ての世代の方にぴったりの製品です。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(3枚×10個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
冷凍庫用。波型デザインで冷気の通りをよくしてくっつきも防ぎます。組み合わせ自由自在。冷凍庫をスッキリ整理。
材質ポリプロピレン
質量(g)288
間口(mm)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×140
1セット
¥449
税込¥494
翌々日出荷
成分はアルカリ電解水(水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用)と発酵エタノールだけ。合成界面活性剤無添加で地球と人にやさしいアルカリ電解水クリーナーです。ベタつきがなく、すっきりとした拭き心地。アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。
用途洗剤を使いたくないキッチンやちょこっと汚れに最適なクリーナーです。お子様の食べこぼしもさっと拭き取れます。
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(80枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = 真鍮厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 黄
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
「キットカット」ならではのサクッサクのウエハースを、毎日の元気をサポートする「MILO」入りチョコレートで包みました。「MILO」ならではの味わいとウエハースの絶妙なバランスをお楽しみください。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(10枚×12個)
¥8,598
税込¥9,286
3日以内出荷
真鍮製シム. PRECISION BRANDの真鍮製シムストック、中程度の硬度、冷間圧延、CDA 260合金 ロックウェル硬度: 30T 56 → 68 SAE-CA-260、CDA 260、ASTM B-19及びB-36に準拠 伸張強度: 57 → 67,000 p.s.i. 延性: 18 → 42 %(2インチ)
仕様材料 = 真鍮厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 黄
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ