耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スマートフィットアロイライザーの絶妙で滑らかな曲げを継承したグリップ部22.2mmモデル。
幅は707mmと日本人のオールマウンテン/フリーライドに適するサイズとなっている。
カラーリングは派手すぎないシックなものが多いが、バイク自体をフィールドで引き立ててくれる。
材質6061-T6
幅(mm)707
寸法(mm)ライズ:10
質量(g)320
角度(°)バックスィープ:13、アップスィープ:5
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■CO2ボンベアダプター付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)186
空気圧7.6気圧
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ26
変速段数シマノ製18段変速
質量(kg)約18
折りたたみ寸法(mm)990×470×740
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
全長(mm)125
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)。車検対応。スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり
ハンドル径(Φmm)22.2
塗装スチール製マットブラック
適合車種GB350(23)
スタイルLOW
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ
付属品組立簡易工具付
寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ハンドルバーΦ22.2mm用。対応車種:シティサイクル、クロスバイク、マウンテンバイク
材質KRATON・GEL
全長(mm)130
色ブラック
質量(g)100
外径×全長(mm)33×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
マウンテンバイクやロードバイクでの迫力ある滑走シーンや日常のサイクリングの撮影に。自転車やバイクのハンドルなど円形パイプに固定できる自転車マウント。
用途自転車取付ブラケット
質量(g)90
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 等のアクションカメラ、ウエアラブルカメラ
取付可能パイプ径(Φmm)20-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
クロス&マウンテンバイク(サドル高さ1140mmまで)適応(アップハンドル車はご使用になれません)。自転車を包む設計なのでホコリが付かず屋内に砂が上がりません。
材質ポリエステル100%(厚織)
寸法(mm)長さ1960×高さ1140(後方)-1090(前方)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ700×28C
仕様アルミリム
ブレーキダブルピボットキャリパーブレーキ
普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール
高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395
間隔(mm)(高低幅)325
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
付属品マイクロUSBケーブル
質量(g)45
取付寸法(mm)直径22~42
充電時間完全放電状態から約2時間
防塵防水性能IP44
モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)
バッテリー容量(mAh)650
サイズ(mm)約57×31×36
稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
付属品フレーム固定用ブラケット
全長(mm)220
質量(g)124
空気圧7.6気圧
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:クロスバイク・ロードバイク700c(。ハンドル幅60cmまで)、マウンテンバイク20~26インチ(。ハンドル幅60cmまで)、軽快車20~26インチ(。後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)、電動アシスト自転車20~24インチ(。後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)
仕様(初期対水圧)400mm
材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D
色シルバー
寸法(cm)190×89
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)150
空気圧7.6気圧
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!
材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム
色ブラック
質量(g)(約)560
本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク
セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ
材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂
幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)
質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7
耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10
タイヤサイズ直径20~29インチ
適合車種クイックリリース・スルーアクスル
タイヤ幅(mm)40まで
本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
関連キーワード