材質スチール
色シルバー
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
再生紙使用マーク適合
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金
寸法X(mm)17.5
寸法W(mm)40
寸法Z(mm)32
寸法Y(mm)70
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
名称酸化マグネシウム(重質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-23
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
名称水酸化マグネシウム
等級化学用 CP
化学式Mg(OH)2
濃度(%)95
化学組成Mg(OH)2
アズワン品番89-0065-19
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.32
CAS登録番号1309-42-8
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。
シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。
風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。
湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
湯アカとは石けんやシャンプー、ボディソープなどの中の成分「脂肪酸」と水道水の中のマグネシウムが化合してできた「金属石けん」が湯垢の正体です。皮脂汚れや石鹸カスなどのようにただの付着汚れではないので、通常の洗剤では落とすことは困難です。風呂職人は湯アカをドロドロに溶かす事により「擦る、削る」などの作業を大幅に短縮し、手間を省きます
仕様●成分:界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)有機酸
アズワン品番65-8991-44
1個(350mL)
¥699
税込¥769
13日以内出荷
有害化学物質や薬品などの流出処理剤です。有害化学物質を90秒以内に抑制します。主成分が鉱物ミネラルのため、人体に対しては無害。
規格ボトルタイプ
容量(g)400
主成分二酸化チタン、酸化マグネシウム
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(0.35MB)
1本(400g)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
界面活性剤、高分子物質、油脂分などの化学物質不使用!
4種の粒が汚れや臭いに効果的にアプローチ!
約300回繰り返し使えて経済的!
洗剤を使わないからエコでお肌や環境にもやさしいお洗濯ができます!
洗剤を使用しないので、すすぎ回数が減り、水の節約ができます!
全自動式、ドラム式、二槽式洗濯機すべてにご使用できます!
入れる目安は水30L以下洗濯物2kgまで1個。
水45L以下洗濯物2~4kgまで2個。
水45L以上洗濯物4~6kgまで3個となります。
洗濯・すずき・脱水も入れっぱなしでOK。
浸け置き洗いの後にお洗濯いただくのが効果的です。
漂白剤・洗濯洗剤・柔軟剤などの併用も可能ですが洗濯剤を使用しないエコなお洗濯を推奨しております。
※漂白・柔軟成分は含まれておりません。
えり汚れなど頑固よごれがついているときは洗剤で部分洗いをしてからお洗濯してください。
どろ汚れなど、汚れがひどい場合は事前に浸け置き洗い、もしくは洗剤を通常の半分程度使用してお洗濯してください。
用途洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ
商品タイプ本体
成分酸化アルミニウム含有セラミック、酸化マグネシウム含有セラミック、水酸化カルシウム含有セラミック、トルマリン磁石
材質ポリエステル、ナイロン(ネット部)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×12
質量(g/個)約60
関連資料(0.65MB)
1個(60g)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
塩素不使用で安心。個包装から取り出し置くだけ。交換目安:1ヶ月。
用途排水口に置くだけ!バイオの力でぬめりを防ぎます。
材質(成分)微生物(バチルス菌属)、有機酸、ステアリン酸マグネシウム、CMCナトリウム
寸法(mm)20×20×10
質量(g)16
1個
¥979
税込¥1,077
11日以内出荷
もこもこ泡で排水管内をきれいに!
材質過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム。界面活性剤6%(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、ステアリン酸マグネシウム、酵素活性剤、発砲助剤、酵素、液性:弱アルカリ性
内容量(g)180(45×4包)
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
マグネシウムと水だけで洗う、人と環境に優しい洗濯補助用品「洗たくマグちゃん」が、さらにパワーアップしました!。使用回数は約365回以上。約1年間使えて経済的です。水道水を洗浄力のある弱アルカリ性に変化させることで、洗濯排水の環境負荷も減らします。環境にやさしいお洗濯を始めませんか。合成界面活性剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤ゼロ.。※マグちゃんシリーズは洗濯物の重さでお選びください。洗濯物3kgまでは、1個をお使いください。(メーカー推奨量)。洗たくマグちゃんプラスと他商品を組み合わせて使うのももちろんOK!。洗浄力が足りないと感じられる場合は、マグちゃんプラスを1つ多めに入れていただくか、洗剤を少しだけ入れてみるのがおすすめです
用途綿・麻・合成繊維用
成分高純度マグネシウム
材質外袋 ポリエステル / ナイロン 内袋 ポリエステル
色グレー
質量(g)170
幅(cm)16.1
高さ(cm)20.9
奥行き(cm)2.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
名称酸化マグネシウム(軽質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-22
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード