磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。
仕様ネオジュウム磁石
材質SS材メッキ品
こんなお得な商品も!

プレス板脱着工具
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。
仕様ネオジュウム磁石
材質SS材メッキ品
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
材質(磁石)フェライト磁石
用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。
仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
トラスコ品番855-8100
質量(g)0.9
2018年トラスコ掲載ページ1 1194
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。
質量(kg)6
寸法a(mm)146
寸法b(mm)177
寸法c(mm)633
保持力最大500kg
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
トラスコ品番361-1957
幅(mm)115
全長(mm)360
材質(本体)アルミ
質量(g)550
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
強力なフェライト磁石で包丁がピタっとくっつきます。包丁が傷つきにくいラウンドエッジ。
材質18-0、18-8ステンレス、フェライト磁石
外径×高さH(Φmm×mm)77×18
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本
材質(ミラー)ガラス
曲げ半径(mm)600
磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。
鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。
油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。
高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。
各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300
使用温度(℃)上限:250
表面処理赤塗装
使用磁石サマリウムコバルト
アキュラ マグネットシステム。※ アキュラ・マグネットシステムは他社研磨機にもご使用いただけます。※ キャッププレートはテフロン加工されていますので、のり付研磨機、研磨クロスの糊屑を残さずに剥がせます。※ キャッププレートのエッジはR形ですので、エッジで手を切る心配がありません。 (使い方)。(1) 研磨盤にマグネットディスク(裏のり付)を貼ります。(2) キャッププレート、又はステンレス鋼ディスクをマグネットディスクの上にのせて磁気固定します。(3) 耐水研磨紙(裏のり付)、研磨クロス(裏のり付)をキャッププレート、又はステンレス鋼ディスクの上に貼ります。(4) 耐水研磨紙、研磨クロスを取り換える時は、キャッププレートごと磁気固定部から取り外すことができます。
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色クロームメッキ
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】
マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。
磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。
希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。
また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。
ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。
長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
アキュラ マグネットシステム。※ アキュラ・マグネットシステムは他社研磨機にもご使用いただけます。※ キャッププレートはテフロン加工されていますので、のり付研磨機、研磨クロスの糊屑を残さずに剥がせます。※ キャッププレートのエッジはR形ですので、エッジで手を切る心配がありません。 (使い方)。(1) 研磨盤にマグネットディスク(裏のり付)を貼ります。(2) キャッププレート、又はステンレス鋼ディスクをマグネットディスクの上にのせて磁気固定します。(3) 耐水研磨紙(裏のり付)、研磨クロス(裏のり付)をキャッププレート、又はステンレス鋼ディスクの上に貼ります。(4) 耐水研磨紙、研磨クロスを取り換える時は、キャッププレートごと磁気固定部から取り外すことができます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
15日以内出荷
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!。強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)。充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)。12V車・24V車、両方対応。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替。技術基準適合認証取得。7インチモニター。フルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。
セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース
有効画素数カメラ:1280×720
解像度モニター:800×480
防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K
視野角(左右:上下)上下:130、左右:170
モード自動赤外線:
関連資料※製品資料(0.37MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
1セット
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。
色ウォールナット
材質パネル:繊維板(MDF) 塩化ビニル製シート貼り(木目柄)、フレーム:スチール製粉体塗装
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
材質スチール/粉体塗装
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。透明のポリカーボネートを使用しているので、光を通し閉塞感・圧迫感なく空間を仕切ります。
高さ(cm)182.5
幅(cm)90
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類キャスター
材質スチール/粉体塗装
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各1個)
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
材質スチール/粉体塗装
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類アジャスター式
材質スチール/粉体塗装
ツーフィックス バネ式ツールラック用オプションのマグネットです。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
取付穴寸法(mm)15×4.8
直径(mm)45
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色ブラック
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
グネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
色シルバー
材質スチール/粉体塗装
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。
仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)
セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
視野角カメラ:130°
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.44MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ