この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。
ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。
長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットで簡単設置!
「プライスレールが邪魔でアームが引っ掛けられない」ということがありません。
器具の「商品陳列什器・ワゴン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
PET底板付
背面全体がマグネットなので外れにくい!
材質スチール 黒塗装・PET・マグネットシート
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×100
底面サイズ(mm)約290×95
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)
材質スチール(PEコーティング)
アズワン品番8-8965-01
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します!
18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして
全長(mm)220
ワイヤー長(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
欠品中
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
トラスコ品番542-3228
セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂、スチール
1パック(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)105×190
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)105×190
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥2,109
税込¥2,320
4日以内出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)50×50×1
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)50×80
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容開/閉
取付方式札
材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
厚さ(mm)1
寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400
質量(g)110
文字色白
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線
寸法(mm)85×60×120
質量(g)50
タイプスポンジホルダー
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)15
適応ボルトサイズM12
スチール面に取り付けしてコードを収納できます。※マグネット式
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
ワイヤーラック取付用のマグネットプレートです。
セット内容マグネットプレート1枚、ホルダーピン2個、ワイヤーラック固定ネジ1個
材質アルミ
寸法(mm)230×120
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径ホース接続口:1 1/4
質量(kg)12
外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。
デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。
本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。
最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。
本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。
作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。
防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-
電源カウンター:100V
消費電力70mA
ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。
希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。
強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。
内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。
ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。
質量(kg)約60kg
外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)
定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W
処理量約1.5L/min.
1個
¥689,800
税込¥758,780
91日以内出荷
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。水がかからず、石けんが長持ちする透明フタ付きです。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。耐荷重300gです。
用途浴室インテリアに。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、フタ:メタクリル樹脂、石けん皿:ステンレス鋼線
寸法(mm)135×100×75H
耐荷重(g)300
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
用途浴室インテリアに。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)35×25×60H
質量(g)59
耐荷重(g)500
商品タイプ本体
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
部品名称リード ワイヤー
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB)
図解NoMS410R2-K エンジン マグネト、リコイルスタータ、付属品部品_No.24、MS410RCA-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.24、MS410RCL-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.24、MS410RCL-2K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.24
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
ワイヤーで各アームを固定
微動調整装置付き
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝Φ8
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)80
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)230
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ