コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-22
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24
光度(cd)400
仕様防水性(防雨形3級)
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8
発電方式乾電池
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用
左右区別右
主な適合車種汎用(Φ22.2)
メーカーホンダ
種別チョークケーブル 復刻版
パーツNo.17950-GB2-711
主な適合車種シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色シルバー
出力(W)2.4
電圧(V)6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)4.5
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36
色ホワイト
質量(g)100
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類LED
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード