55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100 アズワン品番64-6317-33
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

レザー調のメガネケース
材質ポリウレタン、マイクロファイバー、革紐 幅(mm)175 高さ(mm)70 奥行(mm)35
1個
800 税込880
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番197-9068 幅(mm)200 質量(kg)1.2 高さ(mm)265 奥行(mm)110 アズワン品番64-6755-09
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間2年または3万km
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

高さ(mm)86 ねじ径M20×P1.5 適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~ 外径(mm)76
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
1セット(4枚)ほか
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (663種類の商品があります)


皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
499 税込549
当日出荷

メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)350(26.0cm) 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,298 税込3,628
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 特性はっ水 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途車輌・工業用の養生 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35 材質(シート)クラフト紙 粘着剤アクリル系粘着剤
1本ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。 組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク! かんたん組み立て 置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き! 表面に質感のある紙を使用! 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プチギフトに最適な小さな紙袋です。スタンプやマスキングテープでデコレーションもおすすめです。
マチ(mm)60 幅(mm)90 高さ(mm)120 寸法(mm)90×60×120
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ
エコ商品
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【 金属の質感を高める3種のカラーをセット 】 特別な用意もいらず気軽に汚し表現が楽しめるウェザリングマスター。Fセットは金属の質感を手軽に再現できる、チタン、ライトガンメタル、カッパーを用意しました。 エアーモデルのパネルの質感表現やバイクモデルの金属素材の違いの表現に最適。シルバーで塗装した上から塗り分けるといっそう効果的です。名刺サイズのパレットに3色のカラーをセット。専用のスポンジ筆1本付き。 組み立てキットはもちろん、完成モデルのウェザリング用としても気軽に使えます。
用途メイクアップ用 チタン、ライトガンメタル、カッパー 主な用途金属 危険物の類別非危険物
1式
669 税込736
当日出荷

マスターシリンダータンクを取り除き、軽量化とメンテナンスの手軽さを目的に開発されたレーシングパーツです。
1セット
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コントゥアメイクを取り入れたニュースタンダードマスク。ハイライト(光の反射でツヤ感と明るさをプラス)やシェーディング(自然な影が立体的な小顔感をアップ)の視覚効果で小顔を演出します。上品で落ち着いたカラーで、カジュアルだけでなくオフィスルックでも活躍。
材質レーヨン不織布 サイズ(mm)約135×103
1袋(7枚)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途車輌・工業用の養生 材質(シート)クラフト紙 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)25
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)ネックレススタンド 組立式
デコルテがイメージしやすい!立体感のある美しい紙製トルソー。 ネックレスが綺麗に展示できる紙製什器です。紙とは思えない立体感と質感!まるで首からネックレスをかけているような美しいフォルム。質感の良い紙を使用しているので、見栄えも良くアクセサリーにとてもマッチします。屋号をいれたりデコレーションをして素敵にお使いいただけます。 かんたん組み立て 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
寸法(mm)本体組立時/H175×W175×D70、接地面/W90×D70
1冊(3枚)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-A-02
エコ商品
アルミ加工用
材質KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,996 税込9,896
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-R
エコ商品
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
不等ピッチタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-C
エコ商品
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キー溝の前加工用
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,396 税込10,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-06
エコ商品
中心刃なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,996 税込13,196
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プチギフトに最適な小さな紙袋です。 スタンプやマスキングでデコレーションもおすすめ。 手紐:紙紐
寸法(mm)90×60×120
1枚(10枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷