209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9079338048 マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。 使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。 容量(mL)150 形式液体・酸性 危険物の類別非危険物
1個(150mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
欠品中

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番1JK-26290-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG) 主な適合車種SR500(3GW9)・SR400(3HT7/B/F/G/H/L)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷


名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。オートバイのエキゾーストマニホールドやマフラーなどに見られる独特の焼け色が表現できる「青焼け」と「バーガンディー焼け」、さらにオイルのにじみ汚れに最適な「オイル」の3色を用意。 オートバイやカーモデルのエンジンまわりをいっそう引き立てます。専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用 青焼け・バーガンディー焼け・オイル 仕様3色のカラーと専用ツール付き 危険物の類別非危険物
1式
669 税込736
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
1個
73,980 税込81,378
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
1個
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
1個ほか
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-1208。シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21869)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-0448。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301、21912、16917
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:26082。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-09
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:17958。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-09
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:46884。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-13
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:47959。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!FXCW/C(ロッカー(C))への装着不可です。販売備考:※FXCW/Cへの装着は不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-09
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:26079。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!!FXCW/C(ロッカー(C))への装着不可です。販売備考:※FXCW/Cへの装着は不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-09
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:17959。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!FXCW/C(ロッカー(C))への装着不可です。販売備考:※FXCW/Cへの装着は不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-09
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:46312。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。販売備考:旧品番46712のキャタライザー仕様。適合注意!FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLFB(S)/FXBR(S)/FXSTに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア 材質スチール ブラック タイプスリップオン 表面仕上げマットブラック塗装
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2586。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。販売備考:旧品番26071のキャタライザー仕様。Switchbackには適合不可。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 表面仕上げクロームメッキ
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-0467。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。 クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-13。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-0467。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0467●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合スポーツスターファミリー(04-13) 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1810-0556。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XVS650 DRAGSTAR650 [ドラッグスター650] 04-09。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1810-0556。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1810-0556●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合XVS650 DRAGSTAR650[ドラッグスター](CALIFORNIA 04-09) 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-0898。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:4インチラウンド(真円)形状 オプションクワイエットバッフル:23703。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-20。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:スリップオン。ドラッグスペシャリティー品番:1801-0898。クワイエットバッフル品番:23703。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:23703
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0898●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(95-16) 材質スチール クローム タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:47958。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-09
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:V17911。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 91-05。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:V17911。クワイエットバッフル品番:21869。スーパークワイエットバッフル品番:21912。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301、21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21869●ドラッグスペシャリティー品番:V17911●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ダイナファミリー(91-05) 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2327。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 FLSB/FLDE/Low Rider STはサドルバックとのクリアランスが無く適合不可。販売備考:適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327。クワイエットバッフル品番:21947。備考:O2センサー取付穴有り、FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可、FLSB/FLDEはサドルバッグとのクリアランスが無く適合不可。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21947
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21947●ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ソフテイルファミリー(18-20) 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:26081。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-09
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷