マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。
厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)
全長(mm)約21.5
内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)
外径(Φmm)約21(ブッシュ部)
ツバ外径(Φmm)約30.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
付属品スプリングワッシャ・ナット(各2個)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
代表車種KDX125-A5
主な適合純正品番92160-1176
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ
ボルト穴数2
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ片座金
接続方式おねじ・プレート
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
代表車種BJ250LGF
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式両端おねじ
適合用途防振
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに
幅(mm)(差込)20
全長(mm)280
ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エンジンマウントボルトの脱着時、タマゴ型の特殊形状がストッパーとなり共回りしません。特に4本マフラー装着車両では工具が使用できない箇所となるため欠かせません。エンジンマウントキットやマウントボルトと併せて交換をお勧めします。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。
カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。
※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。
※抜けの良いマフラーが別途必要です。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:181cc
ボア径:Φ63
ストローク:57.9mm(ノーマル)
○圧縮比:11.1:1
※デコンプ機能はありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
グロム
JC61全車種
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)8.1
トラスコ品番836-4152
タイプJN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481
交流電圧(V)100
乾燥質量(kg)29.9
連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)25.0
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC
始動方式リコイルスターター(手動)
変換方式インバーター
騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94
定格出力(kVA)2.5
潤滑油量(L)0.58
エンジン総排気量(cm3)186
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
48Lもの容量を誇るLR2テールバッグなら、ロングツーリングの荷物にも困りません。
4ヶ所のストラップマウントでシートやキャリアにしっかりと固定できます。
シートやキャリアへの装着・アップマフラー対応(一部車種)・底面滑り止め加工・アクセサリーバッグ装着可能。
容量(L)48
仕様オプションストラップ4本セット(品番BCZUB0008930000)を使用し装着
材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)W68×H45×D30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×30×45
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO17-HBRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:サイレンサー装着時は、別途リンクパイプ(ハイマウントまたはローマウント)が必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-23。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンライン ローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンライン ハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプ ローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。また、リンクパイプ ハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:75.29kW/7650rpm。最大出力:76.83kW/7600rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.5Nm/6450rpm。オプション:品番:L-B12SO8T,L-B12SO9T,L-B12SO10,L-B12SO11,E-B12E3,E-B12R5
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
形状コニカル
色(チタン)ブラック/カーボン
区分マフラー
備考サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンラインローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンラインハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77118564071)をご利用下さい。また、リンクパイプハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
最大出力(kW)76.83/7600rpm、STD:75.29/7650rpm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBA10AL3/A2。販売備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:アルミニウム。材質[素材]:アルミニウム。備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-A10SO6-ZC
適合【関連商品】品番:S-A10SO6-ZC
材質アルミニウム
色アルミニウム
区分オプションパーツ
備考スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。
タイプオプションマフラーブラケット
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
関連キーワード