車のマフラーサイレンサー溶接部分の穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に補修できます。短時間でキレイに仕上がります。
用途ジョイント・曲部の接合部用
セット内容ガンガムチューブ150g×1、フレキシラップ×1
色グレー
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-4049
幅(mm)110
適合パイプ径(Φmm)32~50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。
排気熱で硬化する熱硬化パテです。
付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)
成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料
トラスコ品番754-3875
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
1個(110g)
¥839
税込¥923
当日出荷
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥879
税込¥967
当日出荷
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容-
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)50×1000
形式透明テープ
耐熱温度(℃)426
危険物の類別非危険物
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-4081
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)310
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
主な適合車種DUCATI MONSTER821 14-16/1200/S 14-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
63日以内出荷
マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。
耐熱性で高温部分の接着力は抜群。
耐熱温度摂氏150度。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
トラスコ品番754-3891
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。
耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。
硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。
熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)38
基材アルミ
テープ長さ(m)1
厚さ50μ
耐熱温度(℃)-50~310
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2577。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。M8ソフテイルに湧き上がるようなパフォーマンスを与える段付きステンレスマフラー。材質はステンレス304をTIG溶接、表面はブラッシュド加工をすることで車両にアグレッシブなテイストを加えます。販売備考:旧品番27631のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。フォワードコントロール車およびミッドコントロール車に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレススチール。仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質ステンレススチール
色ステンレス
タイプフルエキゾースト
表面仕上げステンレスポリッシュ
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2578。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。M8ソフテイルに湧き上がるようなパフォーマンスを与える段付きステンレスマフラー。材質はステンレス304をTIG溶接、表面はマットブラック塗装となっており車両にアグレッシブなテイストを加えます。販売備考:旧品番47631のキャタライザー仕様。フォワードコントロール車およびミッドコントロール車に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材カバーを身に纏ったサイレンサーは、上品で存在感のあるサウンドを奏でながらも優れた静粛性能を発揮します。
これまで培ってきたサイレンサー開発技術を最大限活かし、音質だけでなく、過酷な走行条件における長期使用にも耐え得る耐久性を与えました。
サイレンサーカバー同様エキゾーストパイプには、SUS304 ステンレス素材を採用し、防錆性や耐振動性など、アフターマフラーに求められる性能を有します。
エキゾーストパイプ中間には、スパナ掛け可能な独自開発のO2センサーホルダーを設置。エキゾーストパイプとの溶接部分にストレスを与える事無く、O2センサーの脱着作業が行えます。
こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。
その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。
メーカーYAMAHA
材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS
車輌型式JBK-SG28J
主な適合車種MAJESTY S
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
曲げ工程、溶接工程、組立工程と1本1本丁寧な手作業によって作られる手曲チタンサイクロン。
チタンの軽量と手曲エキゾーストパイプのスムーズな曲線が高級感はもちろん、機能美をもかもし出し、このマフラーを逸品として位置付けています。
主な適合車種GSX1100S・GSX750S
1個
¥280,000
税込¥308,000
16日以内出荷
オリジナル復刻版。
まさに他に類を見ない独特の形状を持つ4本マフラーを、現在のテクノロジーを駆使して忠実に再現しました。造形美はもとより、初期型独特の膨張管構造をも忠実に再現しています。特に張合せ溶接部分とクロームメッキの仕上がりは見る者を圧倒します。
付属する上下連結用パイプとバンドは専用設計品です。
仕様割りカラー
タイプ後期型
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
軽快な走りと程良く低音のきいた上品なサウンドが魅力のフルエキゾーストマフラーです。
エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。
度重なるテストを行い、内部構造を新たに設計した独自開発のサイレンサーを搭載。
純正マフラーに比べ、重量及びサイズを限界までスリム化しながらも高い静粛性能を発揮します。
純正マフラー装着時の重たい感じが解消され、とても軽い走り出しからそのままスムーズに加速していきます。
サイレンサーアウターカバーに鏡面処理を施したステンレス素材を採用した、この小さなパッケージ(サイレンサー)にメーカーのサイレンサー開発技術力が、ぎっしり詰まっています。
こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。
その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。
メーカーYAMAHA
材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS
車輌型式EBJ-SE86J
主な適合車種NMAX
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
スタイリングと性能を両立させたスポーツエアクリーナー。BB-SHOOTマフラーと同じく、テーパー状に広がりながらカーブしている形状により、吸入抵抗の低減、吸入効率のアップを実現。レイアウトは車体ボディの外側に配置し、存在感をアピール。コマつなぎのTIG溶接で、焼け跡もそのままにしており、非常にレーシーなデザイン。スポンジフィルターは、汚れたら洗浄でき、交換用スポンジフィルターも別売でご用意しています。
適合車種PCX150 [KF18] PCX125 [JF56]
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71049。VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。ファルコンステンレスは高グレードステンレス304製チューブをTIG溶接にて継接ぎに接合されておりハンドクラフト感が際立った個性的なルックスでHi-Output RRなどステンレスマフラーとの相性は抜群です。オプションでレインカバーの設定あり。販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)。色[カラー]:溶接色、ブラックフィルター。材質[素材]:ステンレス/アルミ。仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア。オプション:品番:22930
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス/アルミ
色溶接色、ブラックフィルター
タイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
表面仕上げナチュラルフィニッシュ
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
1個
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2592。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質ステンレス
色シルバー
タイプフルエキゾースト
表面仕上げステンレスポリッシュ
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2593。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
走行性能を重視したメーカーオリジナルマフラーブランドの中で、最もハイグレードなフルエキゾーストマフラーです。
エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。
スクーターレースへの参戦や公道における長期的な実走行テストを繰り返しながら独自に開発した”多段圧縮膨張構造サイレンサー”を搭載。
『より優れた性能』を追求する為、要改善点が見つかる度に細かな仕様変更を行い、バージョンアップを重ねてきました。
エキゾーストパイプと同様に、走行性能だけでなく、耐久性能に関しても様々な走行条件を試し、そのデータをもとに細部に至るまで強度計算しております。
サウンドは、至って重低音質。単気筒特有の荒々しい排気脈動をマイルドにし、心地よいサウンドを奏でます。
また、グラスウールの経年劣化による大幅な音量増大という課題に有力な”多段圧縮膨張構造”は、長年使用したサイレンサーと新品状態との音量ギャップを最大限抑える為、上質なサウンドを長期間にわたってお楽しみ頂けます。
純正マフラーの”扱い易い出力特性”を可能な限り維持したまま、よりマシンに躍動感を与えるこちらのフルエキゾーストマフラーは、クセの無いフラットな特性で、日常の走りに”余裕”を生み出します。
危険回避の為、急に必要とされる機動力や加速力は、安全に公道を走行する上で、欠かせない性能です。
メーカーYAMAHA
車輌型式EBJ-SE86J
主な適合車種NMAX
走行性能を重視したメーカーオリジナルマフラーブランドの中で、最もハイグレードなフルエキゾーストマフラーです。
エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。
スクーターレースへの参戦や公道における長期的な実走行テストを繰り返しながら独自に開発した”多段圧縮膨張構造サイレンサー”を搭載。
『より優れた性能』を追求する為、要改善点が見つかる度に細かな仕様変更を行い、バージョンアップを重ねてきました。
エキゾーストパイプと同様に、走行性能だけでなく、耐久性能に関しても様々な走行条件を試し、そのデータをもとに細部に至るまで強度計算しております。
サウンドは、至って重低音質。単気筒特有の荒々しい排気脈動をマイルドにし、心地よいサウンドを奏でます。
また、グラスウールの経年劣化による大幅な音量増大という課題に有力な”多段圧縮膨張構造”は、長年使用したサイレンサーと新品状態との音量ギャップを最大限抑える為、上質なサウンドを長期間にわたってお楽しみ頂けます。
純正マフラーの”扱い易い出力特性”を可能な限り維持したまま、よりマシンに躍動感を与えるこちらのフルエキゾーストマフラーは、クセの無いフラットな特性で、日常の走りに”余裕”を生み出します。
危険回避の為、急に必要とされる機動力や加速力は、安全に公道を走行する上で、欠かせない性能です。
メーカーYAMAHA
材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS
車輌型式EBJ-SE86J
主な適合車種NMAX
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
関連キーワード