22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質ステンレス製(SUS304) 全長(mm)500 開き角度(度)45
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.5 開き角度(度)45
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304) 厚さ(mm)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304) タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.5 全長L2(mm)300
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車時のマフラーへの浸水をシャットアウト! 浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。また、ハンドル付きで手を汚さずスムーズに脱着が可能。
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド・スリット付き
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけ布付き。レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすくなります。雨の日やレジャーのお供に、防水性をはじめ機能性・安全性を重視したレインキャップです。
サイズフリーサイズ 耐水圧(mmH2O)5000 セット内容キャップ 質量(g)90 混率(%)ナイロン100(PUコーティング) 頭囲(cm)57~61
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 全長L2(mm)300
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)250 肉厚t(mm)1.6
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。 キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m) 危険物の類別非危険物
1セット
899 税込989
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 階段式
階段式なので、使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。床下に飛び出す量が少ないので、マフラーやバッテリーなどの位置を気にせず取り付けが出来ます。
材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.11MB)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)