424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産大豆100%の豆乳を植物由来の乳酸菌で発酵させました。長野の伝統的発酵食品すんき漬けから採取された植物性乳酸菌『TUA4408L』を使い国産大豆の豆乳を発酵させた発酵豆乳食品です。乳成分不使用なので乳アレルギーの方でも安心。コレステロール0、砂糖不使用、添加物不使用の自然派食品です。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。
1セット(400g×6個)
3,398 税込3,670
翌日出荷

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質ウレタンスポンジ 質量(g)約10 直径(Φcm)約7 アズワン品番64-9510-57
1組(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

recolte(レコルト)自動調理ポット
材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。 5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。 便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。 メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。 お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。
セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック 質量(kg)約0.97 クリームホワイト 容量(mL)約600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷

日食 プレミアムピュアオートミール 340gを1個とキッコーマン 豆乳 無調整 スリム 200mLを6本詰め合わせております。
用途高温多湿及び直射日光を避けて保存してください。
1箱(1セット×1個)
1,498 税込1,618
4日以内出荷

米みその風味に豆みそのコクを活かしたあわせみそです。かつお昆布だしを効かせた、だし入りみそです。
内容量(g)750(1個あたり) 温度常温 入数1セット(8個入)
1セット(8個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

国内産大粒大豆を使用し、ふっくらやわらかく仕上げてあります。五目豆、トマト煮、グラタン、コロッケなど、各種料理にお使いいただけます。
種類レトルト食品
1箱(150g×20個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

森永製菓の甘酒とのコラボ鍋スープです。豆乳と甘酒に加えて発酵素材の「酒粕」と「米麹」の粉末をブレンドしており、優しい甘酒の甘さと豆乳の植物性ミルクでコクのある味わいをお楽しみいただけます。普段の食生活に植物性ミルクを取り入れたい方、甘酒や豆乳を普段飲む習慣があるユーザーにピッタリな鍋スープです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(720g×8個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

カレーうどんの有名チェーン店「若鯱家」監修のカレー鍋スープ。 米みそを隠し味に使用し、コク味が増し、深みのある風味です。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(720g×8個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

100%国産素材の米、大豆、麦、塩で造り三種類麹元仕込みの調合みそです。加熱殺菌処理をしない酵母が生きた甘みと旨みのバランスが良い優しい風味が特徴です。
その他常温 内容量(g)500
1セット(6個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

日食 プレミアムピュアオートミール 340g/キッコーマン おいしい無調整豆乳 1Lを1つずつ詰め合わせております。
用途高温多湿及び直射日光を避けて保存してください。
1箱(1セット×1個)
1,198 税込1,294
4日以内出荷

アーモンドミルクは、牛乳・豆乳ではなく、アーモンドから作ったこれからのミルクです。1日分のビタミンEとたっぷりの食物繊維・カルシウムが摂れる飲むアーモンドです。
容量200ml 区分常温 容器紙パック 保存環境常温 入数12本
1セット(200mL×12個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)○△□(まるさんかくしかく)シールブック
シールで遊びながら様々な形にふれよう!STEAMトイシリーズかたちあそびを楽しむシールブック。
セット内容本体×1、シール台紙×6 材質 寸法(mm)140×200、16ページ 包装形態袋入り
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
459 税込505
7日以内出荷

両端がアイ加工済みで輪っかになっており、カラーコーンの上からかけるだけで簡単に危険表示が可能。
用途仮設の危険表示や、危険個所が移動する場面での使用など。 長さ(m)約2 仕様#12
1本
189 税込208
当日出荷


1個
489 税込538
7日以内出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷

1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい甘さでサクッとおいしい。 健康素材の豆乳に、おからをプラスした、1枚5kcalのビスケットです。噛めば噛むほど感じるやさしい甘さで、飽きのこないおいしさがうれしい。持ち運びやすい個包装だから、いつでも気軽にダイエットケアできます。
内容豆乳おからビスケット 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:2.0g、糖質:12g、食物繊維:3.6~6.7g、ナトリウム:74mg、ショ糖:0mg、コラーゲン:100mg
1個(22g×4袋)
319 税込345
5日以内出荷


植物由来の乳酸菌で豆乳を発酵させました。長野の伝統的発酵食品すんき漬けから採取された植物性乳酸菌『TUA4408L』を使い、豆乳を発酵させた発酵豆乳食品です。乳成分不使用なので乳アレルギーの方でも安心。コレステロール0、砂糖不使用、添加物不使用の自然派食品です。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。
1セット(400g×6個)
2,998 税込3,238
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

かつお、さばをベースにした和風だしです。塩、醤油が入っているのでお吸い物・煮物など、基本的な味付けがいりません。和風・洋風をとわずに、どなたでも簡単に、料亭の味・プロの味がご家庭で味わえます。
保存環境常温 入数1セット(40個入)
1セット(30袋×40個)
61,980 税込66,938
3日以内出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状底丸三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)7.5 刃先角度(°)60 アズワン品番64-7877-90
1本
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状底丸三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 刃先角度(°)60 アズワン品番64-7877-85
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状底丸三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 刃先角度(°)60 アズワン品番64-7877-88
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状底丸三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)3 刃先角度(°)60 アズワン品番64-7877-87
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状底丸三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)6 刃先角度(°)60 アズワン品番64-7877-89
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)