341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃)-50~150 外観桃白色粘ちょう状 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-50~130 滴点(℃)195 外観白色粘ちょう状 混和ちょう度275 増ちょう剤リチウム 基油エステル系、炭化水素系合成油 動粘度(mm2/s)15.9(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物 特性低温性、音響特性
1缶(2.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。 液色淡褐色 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~200 使用目的潤滑 主成分合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。 ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、耐水性、耐塗料性 使用温度範囲(℃)-40~120 滴点(℃)200 外観淡黄白色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)3.4(100℃) 離油度(%)5.5 蒸発量(%)4.35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース 特性低温性、耐水性、耐塗料性 使用温度範囲(℃)-30~120 滴点(℃)200 外観淡黄白色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)8.0(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度260 液色淡褐色 特性耐熱性、防錆性 仕様カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用目的潤滑 主成分精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 ちょう度No.2 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)175以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度283 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
1缶(16kg)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
16日以内出荷


タカ印(ササガワ)マルチケット フラワー
商品券・サービス券・引換券・優待券・割引券などのオリジナルチケットがパソコンで簡単に作れます。4枚つづりのシートに印刷。専用テンプレートを使えば、面倒な用紙設定も要りません!字句や店名を打ち換えるだけで簡単にプリントできます。マイクロミシン入りなので、折り曲げれば簡単に切り取れます。上品な色合いの花をまわりにあしらったエレガントなデザイン。キラリと輝くパール印刷を施しています。1シートに4枚ついています。(券:100枚分)
仕様テスト印刷用1シート付、パール印刷、片面柄(印刷) 材質上質紙 シートサイズ(mm)297×160 寸法(縦×横)(mm)74×160 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)105
1冊(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品券・サービス券・引換券・優待券・割引券…などのオリジナルチケットがパソコンで簡単に作れます。4枚つづりのシートに印刷。専用テンプレートを使えば、面倒な用紙設定も要りません!字句や店名を打ち換えるだけで簡単にプリントできます。マイクロミシン入りなので、折り曲げれば簡単に切り取れます。品格のある幾何学模様をほどこしたベーシックなデザイン。キラリと輝くパール印刷を施しています。1シートに4枚ついています。(券:100枚分)
仕様テスト印刷用1シート付、パール印刷、片面柄(印刷) 材質上質紙 シートサイズ(mm)297×160 寸法(縦×横)(mm)74×160 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)105
1冊(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃)-35~120 適点180℃ 離油度7.2wt%(100℃×24h) 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鰹節のだしをベースにした関東風のつゆに、なめらかなノンフライそばを合わせました。小えび天ぷら入りです。
1箱(5袋×6個)
3,598 税込3,886
5日以内出荷

丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質SUS316
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース 淡黄褐色 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~130 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(300枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

新考社丸蓋あけ
てこの原理で丸蓋が簡単に開けられます。ハードな使用に耐えるシンプル構造。丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。
仕様●サイズ:75×140×440mm●重量:500g●コード番号:AC8733 アズワン品番67-2471-67
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所回転丸カンプレート
エコ商品
材質ステンレス 種類丸カンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-0711 材質ステンレス 寸法(mm)39×50 種類丸カンプレート 内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2204 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)430 種類丸カンプレート 寸法L(mm)60 寸法H(mm)47.8 寸法d(mm)5.8 寸法D(mm)12 寸法T(mm)4.8 寸法B2(mm)56 寸法A1(mm)54 寸法B1(mm)75 寸法A2(mm)35 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 150mm。円管外径 = 8mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 200mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状 材質18-8ステンレス 外枠径(mm)4 網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)