「マル端子コード」の検索結果
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個
適合車種アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50
コード長さ(mm)560
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
極数2
シリーズSB50
定格電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス・メス共有
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
極数2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)6
オス・メスオス・メス共有
ハウジング色赤
適合電線サイズ(sq)13.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス
バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様ハーネス
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリーDC12V
消費電力(W)30(充電時)
出力電圧(V)DC14.4
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97
コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)
防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175
定格電圧(V)600
定格電流(A)280.0
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号175
実装タイプケーブルマウント
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。
適合JS-800、JS-3300
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah
仕様PSE適合品
本体質量(g)335
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167
入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキット
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)12/24
材質CCA(銅約64%)
仕様生産物賠償責任(PL)保険付
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅