揚程(mm)190~840
本体寸法(mm)480×865
本体質量(kg)77
最大荷重(kg)1500
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
荷重(t)0.5
全長(mm)760
質量(kg)34.5
最高位(mm)565
最低位(mm)215
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。
パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。
本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに
材質樹脂
内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)
適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
プラスチック障子紙専用の両面テープ
幅5mm×長さ40m×4巻で標準障子約8本分
(桟の本数にもよりますので、参考値となります)
木製建具、アルミ製建具に使用可能
スピード施工、貼替えスムーズ
用途プラスチック障子紙用両面テープ
幅(mm)5
長さ(m)40
使用面積標準障子約8本分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
1袋(4巻)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。
差込角(mm)12.7(1/2")
適合ジャッキ取付口リングタイプ
トルク(N・m)耐:570
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790
関連資料(0.25MB)
最大荷重(kg)500
取扱説明書(0.37MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用
適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5
ストローク(mm)930
質量(kg)57
最高位(mm)1795
最低位(mm)890
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード