43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニノギス 新潟精機(SK) 動画あり
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。 最小読取値(mm)0.1 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)21 タイプアナログ 寸法A(mm)103 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法C(mm)10 最大測定長(mm)50 デプスバー 主な用途外側・内側・深さ測定に 特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニノギス ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックノギス快段目盛タイプ 新潟精機(SK) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ミニノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.05 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 仕様DIN862準拠 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無)有り
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm)0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1台ほか
639 税込703
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g)100 外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6 電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N)2以下 機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命5年 アズワン品番6-9150-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm)0~50 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)39×45 器差(mm)±0.04 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)約63 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。 測定範囲(mm)0~100 最小読取値(mm)0.1 材質ステンレス鋼 寸法A(mm)155 寸法D(mm)24 寸法B(mm)49 寸法C(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,588 税込9,447
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
用途外径、内径、段差の測定。 付属品モニター用電池 材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂 測定範囲(mm)0.1~75 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1 使用可能温度範囲0~40度 使用電池LR54(ボタン電池)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)ノギス検査セット
エコ商品
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
材質ステンレスエッチング加工仕上げ 測定範囲10cm 質量(g)5 本体寸法(mm)86×54×0.3 アズワン品番64-9370-92
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに 適合機種GDCシリーズ 材質プラスチック 質量(g)95 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側) 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に 仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 ケーブル長(m)2 本体質量(g)95 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極 対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途小物を測る 真珠、宝石、エンジンタペット用 シム、ねじ類・薄物を測る 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、 うどん、そばなど食品、 メディアのサブストレート、 箔、薄板、フィルタ布など医療用品・細い線、バーを測る 釣糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、 プリント基板用ドリル、配線 仕様器差(mm):±0.02●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:5年●最大応答速度(mm/sec):無制限●測定力(N):2以下●機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オン/オフ機能●重量:100g 測定範囲(mm)0~12 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番64-3767-73 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2m
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM ケーブル長(m)2 コネクタ形状平L型(左出し) ミツトヨ品番905694
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

新潟精機(SK)GDC-KEY用フットペダル
エコ商品
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに 適合機種GDC-KEY 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)95 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100 動作力15N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

新潟精機(SK)キーボード通信ケーブル
エコ商品
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに 適合機種DEI-127M、DEI-254M 材質プラスチック 質量(g)90 電源USBバスパワー ケーブル長(m)各1 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ×2、ブロック止めノブ×2、スライドバー止めボルト×2、250mmスライドバー×2、スライドブロック用オスバー×2 測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1 測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

自動車用墨だしセットのベーシックバージョンです。基本的な墨だしに役立ちます。
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)