1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。付け合わせの盛り付け用。先端がフラットタイプですくいやすい。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
全長(mm)225
容量(mL)25
質量(g)65
TKG品番9-0468-1001
TKG品番(2017)6-0419-1701
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ミニお玉です。
用途お玉
仕様エンド部:ひっかけ穴付
色(グリップ)ブラック
1本
¥209
税込¥230
翌々日出荷
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)220
容量(mL)40
間口W×奥行D(mm)75×65
耐熱温度(℃)210
内側に5c.c.、15c.c.の目盛付き。
幅W×全長(mm)65×227
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-1201
TKG品番(2017)6-0423-1201
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工
材質ステンレス・ポリプロピレン
熱に強い66ナイロン製です。鍋などをキズつけにくい仕様です。一体成型でお手入れ簡単・清潔を保ちます。食器洗浄機対応です。
材質本体:66ナイロン
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×75×50
耐熱温度(℃)約210
材質ナイロン
質量(g)30
全長×幅W(mm)220×75
1本
¥349
税込¥384
3日以内出荷
ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。
用途スープなどのお料理に。
材質ステンレス鋼
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×80×60
アズワン品番64-4070-11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製なのでフライパン・鍋にも使用できます。ふっ素樹脂コートをキズつけません。
材質シリコーンゴム その他の材料/中芯:ステンレス鋼
質量(g)40
全長×全幅W(mm)180×60
ストリックスデザインのSimple miniシリーズのお玉。オールブラックのお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製のお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!
用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。お味噌汁やスープなどの汁物、煮物、カレーなどをよそうのにピッタリ!
材質ナイロン66、ポリプロピレン
幅(cm)約7.5
全長(cm)約22
高さ(cm)約5.6
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
材質66ナイロン
全長(mm)230
寸法(幅W×奥行D)(mm)75×74
耐熱温度(℃)210
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製のお玉です。
用途スープや汁物の調理に
材質頭部:66ナイロン、柄部:ポリプロピレン
質量(g)49
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×83×68
耐熱温度(℃)頭部:210、柄部:110
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
全長(mm)247
頭部寸法(mm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
小回りの利くミニお玉。
計量スプーン・味噌こし・具の取り分け・卵の黄身分けなどに。
肉団子やつみれ作り、コーンすくいにも。
お玉には計量線付き。大さじ1・小さじ1・小さじ1が量れます。
UH-4113 アルミ角型クッカーに収納可能。
材質ポリプロピレン
色オリーブ×ベージュ
製品サイズ(mm)全長:170、皿部深さ:22
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ストリックスデザインのSimple miniシリーズの穴あきお玉。オールブラックの穴あきお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製の穴あきお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!
用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。茹で野菜などのお湯をきるのにオススメ!
材質ナイロン66、ポリプロピレン
幅(cm)約7.5
全長(cm)約22
高さ(cm)約5.6
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)40
全長×幅W(mm)195×60
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。先端がフラットタイプですくいやすい。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
全長(mm)226
容量(mL)約25
質量(g)70
TKG品番9-0468-1101
TKG品番(2017)6-0419-1801
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
形状横口
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)220
容量(mL)40
間口W×奥行D(mm)82×65
耐熱温度(℃)210
仕様大さじ、小さじ目盛付
1つの鍋で2つの味が楽しめる仕切り鍋。お鍋に便利なミニお玉と穴あきお玉付
用途鍋料理に
仕様●お玉耐熱温度(℃):210●本体・フタ重量(g):1840●熱源:オール熱源対応●鍋サイズ(cm):33.2×27.5×15
セット内容あく取りお玉・汁きりお玉
材質本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、フタ/強化ガラス、お玉・穴あきお玉/66ナイロン
表面処理内面/フッ素樹脂塗膜加工
満水容量(L)4.3
1セット
¥6,288
税込¥6,917
5日以内出荷
卓上鍋にフィット。コンパクトですくいやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
形状両口
色ブラック
サイズ小
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。清潔でサビにくいステンレス製。
用途みそ汁などに。
材質(金属部)ステンレス鋼
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×95
材質(ハンドル)ポリプロピレン
アズワン品番64-4070-26
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
サイドメニュや軽食にぴったり、ふっくらお揚げとこだわりのうどんつゆがおいしい「赤いきつね」ミニ。なめらかでモチモチとした麺、鰹節と昆布のだしが効いた、風味豊かな関東風うどんつゆ。ボリュームのある味付け油揚げ、たまご、かまぼこ、ねぎ。
シリーズ赤いきつね
入数(個)12
1箱(41g×12個)
¥1,698
税込¥1,834
5日以内出荷
お玉部分に多肉植物を寄せ植えすると、とても可愛らしい器になります。
材質ブリキ
寸法(cm)約直径8×高さ4×取っ手含む高さ29.5
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3
質量(g)265
材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)33
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。
清潔でさびにくいステンレス製。
材質本体ステンレススチール柄部ポリプロピレン
質量(g)100
寸法(cm)22.0×9.0×9.5
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
味噌こしと、おたまのセット品です。
用途お味噌汁を作る際に
セット内容味噌こしと、おたま
タイプおたま:ミニ黒柄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)みそこし部:90×70
1セット(2個)
¥728
税込¥801
翌々日出荷
製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。ギフトにも最適です。
セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ
材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン
寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280
1セット
¥8,988
税込¥9,887
3日以内出荷
関連キーワード