28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 使用温度範囲-40~140℃ ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法M6×1.00 精度等級JIS B 1514 0級
1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。 幅(mm)4 タイプ六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃)-40~140℃ ねじ長さ(mm)5 ねじ寸法M4×0.70 ツバ厚(mm)1.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しずキャリーミニ用の取り替え用低騒音キャスター。
形状固定 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)(キャスター)113 質量(g)800 車輪幅(mm)23 取付ピッチ40mm×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275) 適合52156275 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 427S-RD ハンマーキャスター CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130 材質(ハンドル)ステンレス・PP 取扱説明書(2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm)435 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
形状自在 質量(kg)1 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)(キャスター)113 車輪幅(mm)23 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

45400 BricQモーション「プライム」 レゴエデュケーション 動画あり
レゴエデュケーションBricQモーション「プライム」
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校高学年・中学生向けの教材です。BricQ モーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用といったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、歯車、スプリング、車輪、ボール、重りブロック、空圧式パーツ、羽根パーツ、測定用パーツなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計562個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書と組み立て見本カード。 補充パーツ付き。 レッスンユニット1つ (45分間のレッスンプラン7つと算数 (数学) と国語の発展課題を収録)。 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:564 適合年齢(歳)10以上
1セット
26,000 税込28,600
4日以内出荷

A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。 押して軽い。耐久性バツグン。
車輪径(Φmm)75 積載荷重(kg)100 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)320 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き 全長(mm)109 直径(Φmm)23(ミニ水中モーター) 電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
1,198 税込1,318
12日以内出荷

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087 アズワン品番67-9183-69
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084 アズワン品番67-9183-66
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷