自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ディスクパットに押し付けるピストンです。
用途自動車のブレーキパーツ
メーカーニッサン
主な適合純正品番44126-AL500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途4POTキャリパー用。
付属品ピストン、全シール、スクリュー、パッドアクスル、ブリーダー
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
メーカースズキ
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード