性別男性用
シリーズギャツビー
キッチリ固定!超強力ムース。クリーミーな泡でごわつきがなく、強力固定。ベタつき防止処方で、手にも髪にもベタつかない。湿気による崩れを防ぎ、ヘアスタイルを一日中キープする「耐湿性セット成分」と「調湿成分」を配合。アンチオイリー・無香料。髪をいたわるトリートメント効果。
1個(180g)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
長さ(m)1
アズワン品番3-4718-14
TKG品番9-0616-0102
TKG品番(2017)6-0549-0502
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
日米欧のモトクロス/エンデューロ、トップライダーたちが耐久性と操安性を実証
指通り抜群!超サラサラムース。アンチオイリー・無香料。健康的で自然なツヤを与える。髪をいたわるトリートメント効果。髪の1本1本をなめらかにコート。しなやかな手ざわりで、軽くサラサラな仕上りが持続。ベタつき防止処方で、手も髪もベタつかない。湿気による崩れを防ぎ、ヘアスタイルをキープする「調湿成分」配合。
1個(180g)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
柔らかい髪にハリ・コシをあたえ強力セット。長時間キープ。柔らかい髪用のスーパーハードムース。さわやかなシトラスノートで、あと残りしない超微香性
1個(180g)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
プロスタイルが、装いも新たにラインナップ充実。仕上がりに合わせてより選びやすく、パッケージを一新しました。
性別女性用
シリーズプロスタイル
ムースに巻き付けて使用します。テープ付き。
材質PP
厚さ(mm)0.02
硬い髪をしなやかにまとめ強力セット。長時間キープ。硬い髪用のスーパーハードムース。さわやかなシトラスノートで、あと残りしない超微香性
1個(180g)
¥889
税込¥978
欠品中
手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。
内容量(L)10
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥6,388
税込¥7,027
当日出荷
プロスタイルが、装いも新たにラインナップ充実。仕上がりに合わせてより選びやすく、パッケージを一新しました。
性別女性用
シリーズプロスタイル
ベタつかず素早く固めて、キメたスタイル超持続。
性別男性用
シリーズギャツビー
スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。
タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。
アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg)13.5
タイプムースタイヤチェンジャー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ーマスタイルに、まとまりのある動きと束感を再現するムースワックスです。
ベタつかないライトワックスの質感。
ウォーターベースで髪のなじみが良く、うるおいを与えます。
空気を含ませた軽い泡でカールを再現、きれいなウェーブヘアに仕上げます。
1個(250mL)
¥1,800
税込¥1,980
11日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)
質量(kg)0.002
寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約52×30
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1163-3101
TKG品番(2017)6-1041-3101
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
プロスタイルが、装いも新たにラインナップ充実。仕上がりに合わせてより選びやすく、パッケージを一新しました。
性別女性用
シリーズプロスタイル
1個(150g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
浸透性アミノ酸が、髪の内側から弾力を与え、しっかり髪型を整えるスタイリングシリーズ。湿気や汗に強く、つくったスタイルが長時間持続。浸透性アミノ酸を配合。毛髪内部に浸透することで、年齢により細く、弱くなってきた髪に、ハリ・コシを与え、しっかりスタイリングできる髪へ。無香料、無着色、防腐剤無配合。シンプルで清潔感のあるデザイン。
性別男性用
シリーズルシード
1個(185g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カットしたケーキやムースの周りに巻いてご使用いただけます。
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
特性強力
主な用途洗浄
使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
適合機器機械部品
危険等級Ⅲ
表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
押すだけムースの簡単ワンプッシュ!
指で押すだけ、簡単にムースを出せて、手間なく髪全体を塗れます。クリーミーなムースが、髪になじんでムラなく染まり、なめらかな仕上がり。
シリーズシエロ
目的白髪染め
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
押すだけムースの簡単ワンプッシュ。きめ細かくクリーミーなムース。5つのツヤ&ケア成分配合。やさしいフローラルの香り。
シリーズシエロ
香りフローラル
医薬品医療機器等法医薬部外品
容量(mL)400(ムース状)
タンク容量(mL)400
キューブ形の陶器製ムースボトル。
ムース状の泡で出てくるタイプですのでお間違いのないようお選びください。
通常のソープボトルも別にございます。
シンプルな形状ですので場所をとらず並べて使っていただけます。
歯ブラシスタンドやタンブラーなど、シリーズで品ぞろえ。
また、ぴったり収めることのできる別売りの専用木製トレーもございます。
それぞれ真っ白な陶器製で清潔感たっぷりに洗面台を整理いただける、お手頃なシリーズです。
陶器製品ですのでお取り扱いにはご注意ください。
容量(mL)約270
色ホワイト
材質本体:陶器、金属部:亜鉛合金
寸法(cm)約7.4×7.4×14.4
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。
成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。
容量(mL)180
九州の学校給食でおなじみのムースを杏仁の豊かな甘みと練乳がマッチした杏仁味で仕立てました。溶けにくい不思議な食感のアイスです。温度帯によって食感が変化しますので自分の好きな食感を探す楽しみ方もできます。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
用途唇を袋の角に当てない様にして袋の底から押し上げながらお召し上がりください。お子様やお年寄りの方はのどに詰まらせない様に吸い込まずによくかんでお召し上がりください。常温冷蔵での保管はおやめください。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体中性洗剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。
泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。
塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量108mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
九州の学校給食でおなじみのムースをやさしい甘さとクリームチーズの濃厚な味わいが楽しめるクリームチーズ味で仕立てました。溶けにくい不思議な食感のアイスです。温度帯によって食感が変化しますので自分の好きな食感を探す楽しみ方もできます。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
用途唇を袋の角に当てない様にして袋の底から押し上げながらお召し上がりください。お子様やお年寄りの方はのどに詰まらせない様に吸い込まずによくかんでお召し上がりください。常温冷蔵での保管はおやめください。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
皮革用のムースタイプクリーナー。
泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。
ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品
成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG
アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
色透明
タイプムース状
容量(L)0.5
主成分ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6
形状角型
商品タイプ撥水
適合TS127AMN,TS127BMN
関連資料適合本体品番リスト
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
九州の学校給食でおなじみのムースをいちごの酸味と練乳がマッチした練乳いちご味で仕立てました。溶けにくい不思議な食感のアイスです。温度帯によって食感が変化しますので自分の好きな食感を探す楽しみ方もできます。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
用途唇を袋の角に当てない様にして袋の底から押し上げながらお召し上がりください。お子様やお年寄りの方はのどに詰まらせない様に吸い込まずによくかんでお召し上がりください。常温冷蔵での保管はおやめください。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。
作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。
ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。
液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。
つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。
飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
九州の学校給食でおなじみのムースを紅はるかペーストを5%使用した紅はるか味で仕立てました。溶けにくい不思議な食感のアイスです。温度帯によって食感が変化しますので自分の好きな食感を探す楽しみ方もできます。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
用途唇を袋の角に当てない様にして袋の底から押し上げながらお召し上がりください。お子様やお年寄りの方はのどに詰まらせない様に吸い込まずによくかんでお召し上がりください。常温冷蔵での保管はおやめください。一度溶けたアイスを再び凍結させると食感が変わってしまいますのでおやめください。
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番246-0138
材質主成分:ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
色透明
タイプ詰替用
容量(L)1
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ