ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
仕様乾式
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
仕様乾式
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状液体
仕様メタルポリッシュ
成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)300
希釈原液使用
関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
深いキズ取り~超鏡面仕上げまで
解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム)
ノンシリコン・ノンワックス
乳化性
用途自動車塗装面のキズ取り
トラスコ品番853-6301
寸法(mm)226×62×62
質量(g)515
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5L
1本(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本(200g)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度10000~15000
適合材プラスチック
仕様プラスチック用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50mL)
¥698
税込¥768
当日出荷
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。
粒度8000相当
主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材刃物
容量(cc)50
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。
粒度#120
容量(kg)2
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×15
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.25
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
メッキの剥がや変色がありません。
浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)
付属品汚れ拭きクロス 3枚
成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム
外観淡黄褐色粘性液体
危険物の類別非危険物
1本(140g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線メッキ
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
色無色透明
耐熱温度(℃)120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護
成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油
容量(mL)300
関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質黄より線(STC)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
軸径(Φmm)6
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
材質鋼
線径(Φmm)0.25
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)鋼線メッキ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ