最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75
機能耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B
硬さ75
機能耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
天然ロウの木材用ワックス。
森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。
3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。
ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。
天然ロウ成分100%
乾燥が早く作業性抜群
木の高級感をさらに高める抑えたツヤ
木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等
成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油
使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。
使用の目安1m2あたり約20g
主な用途木床
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316
質量(kg)約0.016(1m)
使用周囲温度(℃)-50~200
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。
形状丸型
耐熱温度(℃)60
全長(mm)70
全高(mm)75
勝手N
有効径(Φmm)22
機能幅(mm)67
接続径(Φmm)42
飾りっけのない落ち着いた色調汎用性の高いポピュラーな和食器です
形状角皿
寸法(mm)210×210
高さ(mm)30
EBM品番8180690
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
ピラフや酢豚など大皿料理の取り分けに。柔かい物、煮崩れしやすい物も綺麗に取り分けられます。スープと一緒の大皿料理に。18-8ステンレス鋼でサビにも強く衛生的です。
用途ピラフ、酢豚など大皿料理の取り分けに
仕様取り分けしやすい大きなスプーン、柔かいもの、煮崩れしやすい物も
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正(中国語)
パスタやサラダなど、大皿料理の取り分けに。柔かい物、煮崩れしやすい物も綺麗に取り分けられます。18-8ステンレス鋼でサビにも強く衛生的です。
用途サラダやパスタなど、大皿料理の取り分けに
仕様取り分けしやすい大きなフォーク、麺類やサラダ等の大皿料理に
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):21mm●重量:165g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4656-68
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
サイズ6.5寸
色(柄)曙
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×42
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。
青い目盛で視認性に優れます。
材質PP
関連キーワード
1
2
3
次へ