168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)50 ヤスリ部寸法(mm)18 幅(mm)5 厚さ(mm)0.3~0.8 トラスコ品番751-1019 形状 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#800 全長(mm)170
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)18×250×7
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円 種別精密 タイプ8本組
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm)8 厚さ(mm)1 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)10
1本
759 税込835
当日出荷

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。 寸法(mm)20×55 適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本でやすり&ツヤだし2Wayタイプのガラス製ツメヤスリ。繰り返し水洗いして使う事が出来るガラス製。やすり面は切ったツメの断面を簡単に滑らかに仕上げる。みがき面はツメの表面をピカピカに磨けるツメヤスリ。保管、持ち歩きに便利な専用ケース付き。
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

用途硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。 全長(mm)170 粒度♯200 ヤスリ目上目200
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
セット内容400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セット イエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番) サイズ(mm)114×93 危険物の類別非危険物
1セット(4枚)
659 税込725
当日出荷

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度800 トラスコ品番852-2916 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)35 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷


1個
660 税込726
翌日出荷

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)耐水やすり
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途塗装落としや塗装面研磨、刃物の研磨(#320~800) 材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー 寸法(mm)230×280
1セット(10枚)
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンCSヤスリ
裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。
幅(mm)25 全長(mm)75
1箱(10枚)
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスク
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素) 適合材一般金属など
1パック(100枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数100
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

9124 高級カラーサンドペーパーセット SOFT99 動画あり
従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。
セット内容#800×3、#1500×3 トラスコ品番475-7408 質量(g)100 サイズ(mm)93×115 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
719 税込791
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーチップ
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(50枚)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ
市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)60 形状 範囲(mm)電着:27 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(mm)31 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 穴径(mm)11
1セット(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単に取り付けが出来るフェアッド精密ヤスリ用ハンドルです。全長140mm、160mm、180mm、200mmの精密ヤスリに対応しています。
用途様々な金属加工に。 トラスコ品番765-3182 質量(g)23 適合材各種金属
1箱(1本)
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)90 形状
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21 サイズ(Φmm)0.7 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。ナイフのようにヤスリがけが行えます。面を活かした切削も得意としています。
材質ヤスリ芯:鋼材
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。
全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ツメヤスリ ラウンドタイプ
削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)89 質量(g)21
1個
719 税込791
当日出荷

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)95 形状
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
用途ペンサンダー用に トラスコ品番206-8905 粒度#800 番手800 アズワン品番64-8360-96
1セット(3シート)
579 税込637
当日出荷