236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続! 剃るより断然キレイな仕上がり 剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち 肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。 ワキ用フレーム付き デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「エア・温め・振動」機能 7モードの組み合わせが楽しめます 選べる5/10/15分タイマー お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品ACアダプター、イヤホン、USBケーブル ホワイト 質量(g)510 電源(V)100~240単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×103×80 対応海外:○
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷

残存メラニンも含む古い角質に働きかけ、くすみ感のない明るくクリアな肌を育みます。角質層のすみずみまでうるおいで満たし、つるつるの素肌にみちびきます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(270mL)
799 税込879
翌日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)充電式 温冷美顔器
毛穴の目立たないうるつる素肌へ。普段の洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを、イオンの力で引き出す。電気の性質を利用して表面だけでなく角質層まで浸透させ、保湿状態をより長く持続させる。クレンジングモード、保湿ケアモードにHOT(温め)機能をプラスすることで、肌が温まり毛穴が開き汚れが落ちやすく、美容成分が浸透しやすい状態になる。美容成分を角質層の隅々まで届けヒンヤリ冷やすことで毛穴を引き締め、浸透させた成分を成分をお肌に閉じ込める。分かりやすい液晶表示。お肌にやさしいチタンコーディングヘッド。
用途チタンコーティング、美顔機、冷却、引き締め、肌、毛穴ケア、毛穴に。 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ヘッド/ステンレス(チタンコーティング)、コットンカバー/ポリカーボネート 質量(kg)0.15 ホワイト 消費電力(W)5.5 電源充電式AC100~240V国内・海外兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×195 電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)3 使用時間(時間)0.5
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
メーカーホンダ 種類ブラックアウター 主な適合車種ズーマー ノーマルアウター長(mm)1125 ロング数ノーマル
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ヘアダイ用
ブラック 横幅(mm)640 身丈(cm)前:89 材質ナイロン100% 袖丈(cm)72
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

メンよりメシ!ハヤシメシ!お湯さえあればどこでも美味しいハヤシライスが楽しめる!タマネギを炒めた香ばしさと甘み、トマトのほのかな酸味、ビーフの旨みを加えた、コクのある味わいです。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロっとしたカレーをお楽しみいただける商品です。"手軽さ" と "おいしさ" から大変ご好評をいただいており、"セット米飯カテゴリー" でNo.1*1の売上を誇ります。
種別ライス 質量(g)121 種類即席カップライス シリーズカレーメシ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109 内容量(g)103 保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:230ml 原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、ハヤシルゥ(動物油脂(豚、牛)、小麦粉、砂糖、トマトパウダー、オニオンパウダー、食塩、ポークエキス、香味調味料、香辛料)、大豆たん白加工品、オニオン加工品/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、トレハロース、増粘剤(加工でん粉)、乳化剤、香料、リン酸塩(Na)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/乳/豚肉/牛肉/大豆/りんご/ゼラチン 入数(個)6 栄養成分(1食(103g)当たり)エネルギー:432kcal、たんぱく質:7g、脂質:11.9g、炭水化物:74.2g、食塩相当量:2.6g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg
1箱(103g×6個)
1,698 税込1,834
4日以内出荷

ビューティフルエンジェルヘアリムーバーIPLフラッシュ式脱毛器
私の肌はムダ毛知らず。 50万回ショット VIOもワキも全身OK! 冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット) セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)36 本体質量(g)332 機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード 保証期間1年 電源供給方式コード式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52 照射範囲4.5cm2
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!
首廻り(cm)52 材質ポリエステル100% 幅(cm)145 長さ(cm)165 前丈(cm)110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 タイプスリム・ラバー付 厚さ(mm)13 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)218
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 厚さ(mm)12 先端形状フラットノーズ 先端厚さ(mm)2.3
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

肌にのせると色素が天然抽出物と反応して徐々に色が変わる、低温熱成発酵技術を採用。 塗布後は約10分で肌に吸収され、その人に合ったナチュラルな色合いに変化します。 肌のコンディションを美しく整えて、素肌美を追求します
1個(15g)
7,990 税込8,789
当日出荷


天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。 材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン レッド 質量(g)39 サイズ(mm)55×33×126
1個
719 税込791
11日以内出荷

凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す 極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。 ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適! マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。 深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?> 人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21 本体質量(g)約75
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分 アズワン品番65-1332-93
1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm)約125 タイプ非貫通 内径(Φmm)(左)20(右)24 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm)31 長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000枚×6束)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5 内容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 動画あり
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)12.7 付属品バンド+止め金具
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。 幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。 LSD対応。 部分合成油。
SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
全長(mm)420 電源(V)100 消費電力(W)500 電源コード(m)9 スピンドル径(Φmm)8
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式Bluetooth 連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON) BluetoothVer.5.3 装着方式両耳 イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!。高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります。拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現。厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としても。カラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)
材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
1個(100枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 寸法(Φmm)1.6 加工PTFE加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)12.7 長さ(m)15 付属品バンド15m巻+止め金具25個
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120 ハイレゾ音源対応 付属品イヤーチップ(S.M.L) 再生周波数帯域(Hz)5~80000 プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)80 イヤホン形状カナル型
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。) コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール 付属品取付金具 寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ) 質量(g)865 表面処理PEコーティング(バスケット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造 動画あり
SWITCH専用ハンドル 特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛 軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します
用途塗料用刷毛ハンドル。 仕様リング付 適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種 材質アルミ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
9日以内出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品ノズル 材質ポリカーボネート 寸法(mm)235×83×215 質量(g)665 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)550/1200 電源コード(m)2.75 温度設定約70/50℃の2段階
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)