材質SUS304
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。
材質スチール
表面三価クロムメッキ
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステーキプレート用です。
間口W×奥行D×高さH(mm)375×280×20
TKG品番9-2291-0501
TKG品番(2017)6-2075-0501
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング
仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番815-1786
寸法(mm)82×180×870
質量(kg)1.3
危険物の類別非危険物
日本緑十字社品番264005
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
PM2.5/PM10を測定・濃度表示
高濃度時はカラーバーと音で警告
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)90×91×33
測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm]
質量(g)152
電源(V)DC5/1Aアダプター
測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)
動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m
動作温度範囲(℃)0~40
保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
室内のCO2濃度を測定・警告
NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)90×91×33
測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm
質量(g)130
電源(V)DC5/1Aアダプター
測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)
動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m
動作温度範囲(℃)0~40
保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650
質量(g)720
危険物の類別非危険物
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。
バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具
仕様軽普通車~4Ton車用
トラスコ品番147-0147
質量(kg)2
外径(Φmm)【シャフト】15~35
先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース
範囲(mm)スケール傾斜:±8
スケールフロート量:5mm
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ
寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)
質量(kg)3.7±10%
範囲(mm)スケール傾斜:±8/600
スケールフロート量:5mm
傾斜角度(°)図板:1、5
作図範囲(mm)405X600
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)20
B35
質量(g)127
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)25
加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)13
B19
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ19(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)16
B25
質量(g)59
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)25
加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)25
B35
質量(g)91
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)25
加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)20
B35
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)25
B35
質量(g)74
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)16
B25
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)13
B19
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)13
加工径(mm)【サブプレート】Φ19(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
関連キーワード
1
2
3
次へ