オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。
最高速度(km/h)120
MAP1~4の異なる点火時期特性を内蔵切換えスイッチでチョイス可能。
適合車種リモコンJOG-ZR('06,'07)、リモコンJOG-ZⅡ('06,'07)、リモコンJOG('06,'07)、JOG('06,'07)、BJ('06,'07)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種ライブDIO/SR/ZX/J/S(AF34/AF35/ALL)・リード50(98-)
スリット形状3種類 溝タイプA:への字
溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート
プーリーグリス付属
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19310。適合情報:。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ] 。タイプ:ウイナースプリング。仕様:10%アップ。内容量[数量]:3個SET
仕様10%アップ
セット内容3SET
タイプウイナースプリング
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ノーマルと同径のステンレス製ディスクローターです。厚みをノーマルの3.5mmから4mmに拡大し、優れた耐久性を発揮します。
○ステンレス製
○ディスク外径:Φ160
○穴径:Φ58
○P.C.D:Φ80
○取付穴径:Φ10
○厚み:4mm
●下記の車種のフロントに適合
スマートディオ-Z4
AF57全車種
スマートディオ-Z4
AF63全車種
ライブディオ/-ST/-SR/-ZX
AF35全車種
スーパーディオ-SR/-ZX
AF28全車種
ディオ-SR
AF25全車種
G'
AF23全車種
●下記の車種のリヤに適合
NSF100
エイプ50 タイプD
AC18全車種
エイプ100 タイプD
HC13全車種
XR50モタード
AD14全車種
XR100モタード
HD13全車種
NSR50
AC10全車種
NSR80
HC06全車種
NSRミニ
主な適合車種Dio ライブDio 1997-2000年式:フロントに適合
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。
取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
主な適合純正品番45530-KVY-911
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。
12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです)
バッテリーに比べ軽量。
メンテナンスフリー。
バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合汎用(12V車専用)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
ベストセッティングへの近道。
各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。
全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。
※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種ライブDIO/SR/ST/ZX/J(AF34/35)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
デイトナ製ユニバーサルショック用補修部品。
仕様フランジ付六角ボルト(M8×35×P1.25)×1、カラー(Φ10×Φ8.2×19.2)×1、ワッシャー(M8×1.0t)×1
1セット
¥499
税込¥549
3日以内出荷
関連キーワード