28,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に 全長(mm)約335 刃幅(mm)約84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210 シャンク軸丸軸シャンク
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200 使用範囲(mm)4~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
全長(mm)約225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式) トラスコ品番783-9243 セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個) 材質樹脂 直径(Φmm)170(タンク) 質量(g)580 タンク容量(L)2 危険物の類別非危険物
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm)約0~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
用途ピストンリング挿入時に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に 使用範囲(mm)60.3~66.7 仕様首振りグリップ 全長(mm)約220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
1袋(10m)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


サルサ、ドレッシング、ケチャップ、ソース、調味料、スパイス入れなどに!
材質AS樹脂 ホワイト 食器の種類洋食器
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920 車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のヘッドで機器の下や狭い空間の洗浄ができます。
材質ハードポリエステル毛 寸法(幅W×奥行D)(mm)203×89 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)130
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)カーライル スコップ
高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。5色カラーでHACCPに対応します。
材質ポリプロピレン 幅(mm)260 全長(mm)959 耐熱温度(℃)82
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)カーライル CRシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:457×311×H559mm●材質:ポリエチレン製●コード番号:BH1290 アズワン品番67-8154-45
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷



Carlisle(カーライル)カーライル CRシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:280×460×H280mm●材質:ポリカーボネイト製●コード番号:BH1289 アズワン品番67-8154-44
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷


容量(L)2.6 材質本体:SAN樹脂、蓋:ポリプロピレン 種別ベージュ 形状丸形 高さ(mm)170 外径(mm)167 内径(mm)157 EBM品番6084700
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Carlisle(カーライル)カーライル テラボール
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質トライタン 耐熱温度(℃)100
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Carlisle(カーライル)カーライル テラボウル
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
形状丸型 材質トライタン 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1727-0501 TKG品番(2017)6-1471-0501
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷



Carlisle(カーライル)カーライル テラプレート
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質トライタン 高さ(mm)251 耐熱温度(℃)100 直径(mm)330 TKG品番9-1727-0301 TKG品番(2017)6-1471-0301
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Carlisle(カーライル)カーライル ボトルブラシ L
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)