266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造道路ライン用ローラー
エコ商品
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに 仕様【原反組織】ウーブン 材質ウール 毛丈(mm)13 サイズ(inch)6 毛丈中毛 適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

エスコ品番EA109NE-360 軸径(Φmm)10 種類ローラーセット ハンドル径(Φmm)22 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸) 芯径(mm)57 ローラーサイズ(mm)150 主な用途道路ライン用 ローラーサイズ(inch)6 材質(ヘッド)プラスチック ローラー径(Φmm)85
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

ハンディ・クラウン道路ライン用ローラー セット
エコ商品
道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン用ローラー 寸法(mm)150 材質(毛)ウール 主な用途道路ライン用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

大塚刷毛製造道路ライン用ローラーハンドル
エコ商品
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに 適合道路ライン用ローラー 全長(mm)約1350 柄長さ(mm)約1240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様プラスチック柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様プラスチック柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーモハウザーラインローラー
(耐熱温度125℃)
材質PP 全長(mm)180 ローラー寸法(Φ×L)mm53×60 TKG品番9-1133-1501 TKG品番(2017)6-1007-1901
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様長柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業ABローラー (エンドレス型)
エコ商品
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 仕様スペアローラー タイプABローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 動画あり
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6 グリップ長さ(mm)148 グリップ径(Φmm)25 適合スモールローラー4・6インチ兼用 サイズスモール 種類ハンドル 材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 サイズスモール 種類ローラーセット 毛丈(mm)15 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NA-82 軸径(Φmm)6 全長(mm)780~1820 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) ローラーサイズ(mm)150 主な用途水性用 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
5,030 税込5,533
翌日出荷

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW BBラインローラーキット
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
用途カスタムパーツ
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様木柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トータルバランスに優れたオールマイティローラー !
用途一般・多用途 適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎ タイプ中毛 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)16 主な用途一般・多用途
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水剤の高粘度に対応でき、ウレタン防水、トップコート塗布に適したロングセラー商品です。一般的にブルーラインと呼ばれる、特殊加工のナイロン繊維によりコシの強いローラーです。
サイズスモール 毛丈(mm)13(中毛)
1本
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適 仕様10本 サイズスモール タイプ無泡 種類ローラー 毛丈(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途 材質ポリエステル タイプ中毛 毛丈(mm)13 芯径(mm)16 溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
1袋(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途 材質ポリエステル タイプ中毛 毛丈(mm)13 芯径(mm)26 溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
1袋(5本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途アスファルト 標準使用量500mL/m2 希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1箱(2枚)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

プライマー・防水材からトップコートまですべて対応! 幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー
適合一般・多用途 材質ポリエステル タイプ中毛 毛丈(mm)13 芯径(mm)42 溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎
1袋(5本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2枚)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(トラスTPねじΦ4x60:2本)、召し合せ部品、召し合せ部品取付ねじ付き(トラスTPねじΦ3.5x16:2本) 適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様L/Rセット セット内容取付ねじ付き(トラスTPねじΦ4x60:4本)、召し合せ部品、召し合せ部品取付ねじ付き(トラスTPねじΦ3.5x16:4本) 適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様木柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
仕様ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。 全長(mm)1300 種類ハンドル
1個
799 税込879
5日以内出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

4辺にラベル剥離用シボ面有 折りたたみが可能なコンテナです。 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-2131-83
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35
軽快なキャストが生み出す飛距離と正確性。軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続。心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダー。X-PROTECT(ラインローラー部)。ハイスピードドラグ(SD35のみ)。CI4+ローター + ボディ。25サーフチェイサーとの組み合わせ
その他【許容耐力】20kg ベアリング5個 ローラー数1 自重(g)455 ギア比3.5 最大ドラグ(kg)- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83 糸巻量【PE(号-m)】0.6-250 / 0.8-200 / 1-160、【ナイロン(号-m)】0.6-300 / 0.8-250 / 1-200
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷