ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。
質量(kg)3.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)900
最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80)
コード長さ(mm)2
TKG品番9-1898-0201
TKG品番(2017)6-1682-0101
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.1
付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)0.75
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100
TKG品番9-1898-0501
TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素)
付属品キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×90×60
ハンドル長さ(mm)120
TKG品番9-1898-0301
TKG品番(2017)6-1682-0201
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質ウッド、スチール、ステンレススチール、樹脂
セット内容フレーム、スパチュラ×8、エナメルパン×8、ティーライトキャンドル×16
間口W×奥行D×高さH(mm)195×95×50
TKG品番9-1896-0301
TKG品番(2017)6-1681-0301
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる
セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書
材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド
質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)交流100
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195
コード長さ(m)約0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120
安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃)
保証期間購入日より12カ月
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
材質ステンレス
寸法(cm)最大幅400 最小幅53 最大高11
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
耐熱温度:220℃材質:グラスファイバー。洗浄器対応
材質グラスファイバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)115×80
TKG品番9-1060-0201
TKG品番(2017)6-0936-0301
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
材質18-10ステンレス
外寸(mm)210×120×H80
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3
呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75
適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。
質量(kg)3.2
色グリーン
消費電力(W)750
出力2段階(450/750W)
電源AC100V(50/60Hz)
プレートグリルプレート
安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ
電源コード(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。
色オレンジ
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート
材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック
寸法(mm)石焼プレート:420×320×10
質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220
温度(℃)100~410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205
電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
『オムニ卓上2段式グリルプレートコンパクトホットプレート調理家電』は、お店のような出来立ての美味しい焼肉が食べれる、気軽に使えるコンパクトサイズの卓上焼肉プレートです。最大200℃の火力で食材を熱々に美味しく焼き上げます。上下の2段プレート仕様で食材を分けて調理ができるので、上段でお肉を焼きながら、下段では野菜を焼くことができます。お肉も野菜も両方堪能でき、またお肉の脂が野菜につくこともありません。さらに、付属のミニフライパンでチーズを溶かすことで簡単にラクレットが作れ、他には目玉焼きなど使い方次第で様々な料理ができます。
用途家で手軽に焼肉したい方、少人数用で多用途な調理家電をお探しの方、新生活を始める方、操作やお手入れが簡単なホットプレートをお探しの方に。
セット内容本体、ミニフライパン2個
消費電力(W)350
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)約31.5×11×11
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
関連キーワード