ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。
質量(kg)3.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)900
最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80)
コード長さ(mm)2
TKG品番9-1898-0201
TKG品番(2017)6-1682-0101
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.1
付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)0.75
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100
TKG品番9-1898-0501
TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質ウッド、スチール、ステンレススチール、樹脂
セット内容フレーム、スパチュラ×8、エナメルパン×8、ティーライトキャンドル×16
間口W×奥行D×高さH(mm)195×95×50
TKG品番9-1896-0301
TKG品番(2017)6-1681-0301
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素)
付属品キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×90×60
ハンドル長さ(mm)120
TKG品番9-1898-0301
TKG品番(2017)6-1682-0201
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
耐熱温度:220℃材質:グラスファイバー。洗浄器対応
材質グラスファイバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)115×80
TKG品番9-1060-0201
TKG品番(2017)6-0936-0301
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
炎が小さいため、急な加熱に弱いガラス燭台やワックスポプリウォーマーに適しています。燃焼の際、アルミカップの中でロウが液化し、最後まで使い切れるので無駄がありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×20
燃焼時間(時間)約5
TKG品番9-1780-0101
TKG品番(2017)6-1584-0101
1ケース(125個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる
セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書
材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド
質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)交流100
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195
コード長さ(m)約0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120
安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃)
保証期間購入日より12カ月
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781
寸法(mm)(ゲージ設定)70~450
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)65
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60
電源コード(m)1.5
ヒーターシースヒーター
曲げ幅(mm)最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
関連キーワード