58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

調理の世界にどんどん広がっているスチームコンベクションオーブン。 その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。 タレ落ちにくい泡が汚れに効く。 専用巣プレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。 ステンレスを傷めないから安心。 洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。 高額な機械にも安心して使えます。
用途業務用スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤 成分アルカリ剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 液性アルカリ性 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×212×261 使用量(目安)1m2に対して約10mL噴射する。
1箱(4kg×2本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1個(480mL)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)スチコンクリーナー
エコ商品
スチームの力で効果的に油汚れを落とします。 スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。
トラスコ品番381-2243 種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
5,998 税込6,598
欠品中


Kao スチコンクリーナー 花王 動画あり
スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤です。 ニオわずムセない配合設計です。焼付油汚れをスッキリ洗浄します。 専用スプレー容器でラクにスプレーできます。
用途スチームコンベクション、オーブン庫内洗浄剤 使用場所スチームコンベクション、オーブン 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤 関連資料【商品カタログ】Kaoスチコンクリーナー(0.45MB)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)200 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm)棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

スチームコンベクションオーブン専用の洗浄剤です。低温から高温まで優れた洗浄力を発揮します。スプレー時のムセが少ないので作業性がアップします。無リン、原液使用
液性アルカリ性 質量(kg)4 TKG品番9-1322-1001 TKG品番(2017)6-1182-1101 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg)91 高さ(mm)660 タイプ自動洗浄機能付き 奥行(mm)590 間口(mm)700 電源(V)三相200(50/60Hz) 段数5段(2/3ホテルパン) 安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW)5.6 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。 素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。 スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。 食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
材質18-8ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401 電源(V)単相100(50/60) 間口(mm)480 奥行(mm)530 高さ(mm)420 付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg)19 消費電力(W)1350 内寸(mm)350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420 温度調節範囲(℃)50~240 タイマー0~140
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
茶(未ざらし) 仕様4枚重ね 材質パルプ100% シリーズキムタオル
1束(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロが使う業務用油汚れ落とし洗剤!スチームコンベクション用専用洗浄剤
用途業務用のスチームコンべクションオーブン及び、鉄板・網に特化したクリーナー 使用場所スチームコンベクション 液性アルカリ性 成分界面活性剤(陰イオン系)、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、熔剤キレート剤、除菌剤 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)100 定格電源1Φ100V(50/60Hz) 手元開閉器容量(A)15 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm)棚受:68
1台
949,800 税込1,044,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでスッキリしたフォルムのトイレブラシ、ケース付き。 軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。 波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。 ブラシを吊るせるので、ケースの底に触れず清潔。 パナソニック社アラウーノ対応。
用途トイレ掃除に。 仕様トイレブラシ、ケース付 材質ケース:スチロール樹脂、柄・ブラシ・フック:ポリプロピレン、ケース柄:アルミニウム合金 寸法(mm)95×100×355 質量(g)238 タイプKAKU
1個
769 税込846
当日出荷

コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。 フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。 波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。 ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。 パナソニック社アラウーノ対応。
用途トイレ掃除に。 仕様トイレブラシ、ケース付 材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 寸法(mm)85×105×380 質量(g)266 タイプFLEX
1個
879 税込967
当日出荷

蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V)200
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ 区分洗車道具 質量(g)145 適合用途ホイール洗浄 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/T パターンGS19
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛がやわらかく、髪通りの良いブラシです。大きな柄で持ちやすく、ブラシ部分も広いのでスタイリングしやすいです。 適度に広がった9列のピンが髪の毛をとらえ、ゴムの台座により快適なテンションがブローするのに適しております。
1本
579 税込637
当日出荷

角丸デザインのおしゃれなトイレ用ブラシケースセットおしゃれなルックス角丸デザインのおしゃれなトイレケースとブラシのセット。 パナソニック製「アラウーノ」にご使用いただけます。
使用場所トイレ 材質ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリプロピレン・ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.4×9.5×41
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。 NEO CLASSICS Deuxの、カラーパターンフレームでよりシックに、華やかに。
付属品スリーブケース 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。
仕様ピン9行 材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン 全長(mm)約214 質量(g)約80
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

甦ったヨーロピアンクラシカル伝統の香りひときわの器。 トラディショナルな縁レリーフのデザインを現代風にアレンジしたブルーシャドー。青いグラデーション紋様が陰影をより立体的に印象づけます。 テーブル全体のバランスが難しいフルコースや本格料理も難なくこなし、食卓を華麗な雰囲気に盛り上げてくれます。
容量(mL)290 ブルーシャドー 直径(Φmm)149 高さ(mm)32 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
499 税込549
5日以内出荷

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)AACCOLADE AC-03
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
タイヤ幅(mm)100 許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大) トレッド幅(mm)109 偏平率(%)90
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEC(レック)FXトイレブラシ
トイレ空間になじむ、シンプルで機能的なデザインのトイレブラシ&ケースです。 ブラシが便器に合わせた特殊なカーブネック形状をしているので、フチの裏までしっかり入り込みます。 ブラシ部分が適度に曲がるので、便器の形状にフィットして洗えます。 ブラシの先端は上向きの硬い植毛ハードブラシなので、フチ裏にこびりついた汚れもよく落とします。 全体は便器に広く当たる軟らかめソフトブラシです。 水切れのよい植毛ブラシです。 使用しないときは、柄を本体に掛けるだけなので、ブラシが底に触れず、乾きやすく衛生的です。 ブラシの毛は水ハネしにくい波形加工されています。 パナソニック アラウ―ノを掃除するのに傷がつかず最適です。
用途トイレの掃除に
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムスタイル超軽量フレーム 最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。 使う人の年齢や性別を問わない飽きのこないデザイン。
付属品スリーブケース 厚さ(mm)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。 ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)780 質量(g)125 チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)